絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(19)
- ハンマーキャスター(10)
- TRUSCO(7)
- 栃木屋(6)
- マルイチ(6)
- ユーエイキャスター(5)
- ナンシン(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- 内村製作所(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- 東信製作所(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- イノアック(1)
- オーエッチ工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- カツヤマキカイ(1)
- 日東(1)
- イースタン精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ストッパー

フロアストッパー FLシリーズ
岡本工機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法S(mm)34
900フリーロック用P型アタッチメント
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷フリーロックを直接側面に取付困難なときにご利用下さい。寸法(mm)104×100×6トラスコ品番367-2115質量(g)158
キャスター用ストッパー
日東¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷台車用キャスターストッパー アクリル台車対応 2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)用途台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車材質エラストマー色ブラック質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×4.7×1.4
敷くだけ簡単設置 キャストッパー
ソーゴ¥2,198税込¥2,4181セット(4個)当日出荷地震によるすべり出しをストップ。畳・じゅうたんへのキズ・へこみをストップ。用途キャスターの下に敷くだけ。材質エラストマー
ハンマーロック(オールステンレス製)
ハンマーキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
イージーロック 100径(H130)キャスター用
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)最高高さ(mm)135最低高さ(mm)117ストロークS(mm)20適正取付高H(mm)130トラスコ品番809-3450RoHS指令(10物質対応)対応
ユーエイロック(スチール製)
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。用途内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。トラスコ品番195-0673材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴムストローク(mm)27幅(mm)196色シルバー車輪径(Φmm)(推奨)100高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121最高高さ(mm)148床面高さ(mm)121最低高さ(mm)121取付座(mm)120×120パット径(Φmm)80適合車輪径(Φmm)100取付ピッチ(mm)85~100×85~100直径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11適正取付高(mm)144
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋(12個)当日出荷キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。用途キャスタ-用ストッパ-に。
始動アシスト機構付台車ストッパー
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。 中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。 台車への後付けが可能です。 ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。 ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。用途台車の始動のアシストとストッパーに。トラスコ品番207-2766セット内容取り付け用M8ボルト4本材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム質量(kg)3.2車輪Φ100ゴム車輪取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100アズワン品番64-8409-06適正取付高(mm)202
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン色黒質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
キャスターストッパーセット MFPシリーズ
リンテック21¥1,998~税込¥2,198~1セット10日以内出荷キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め。脱着容易な開口式ぐ無リングストッパー。ホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動。2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
ハンマーロック 900 (フロアロック)
ハンマーキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100
64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA986TS-7材質ナイロン色スケルトン質量(g)12高さH(mm)9寸法D(Φmm)64寸法E(mm)2内径ΦC(mm)43.5
APT型ユーエイロック
ユーエイキャスター¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から17日以内出荷種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール色取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
Viso CARSTOP
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro ゴム製ホイールチョックです RS Pro では、自動車のメンテナンス時の安全性を重視して設計された頑丈で摩耗しにくいホイールチョックを導入しています。このチョックストップは、ホイールが動かないように停止し、安全性を高めます。このホイールチョックは、取り外しや持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。このチョックストップは、オートバイや自動車のメンテナンスに不可欠です。ゴム製で、丈夫で Durable なこのチョックと、滑り止めが施された底部により、優れた滑り止めグリップが実現されています。 特長と利点 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします このチョックの底部の滑り止めゴム脚は、滑りを強化し、高い安全性を実現します 厚いゴム製で長寿命です 一体型のハンドルで取り外しや持ち運びが簡単です あらゆるタイプの自動車関連の作業に最適です。トラック、バン、自動車はすべてサポートされています 用途 車輪止めは様々なサイズおよび重量の容量入って来、従ってどんな車輪止めが HGV 、 Motorhomes のために適している重い車輪止めがあるのであなたがである車のタイプのために働くか知ることは重要である安全装置の素晴らしい部分、 トレーラーかキャラバンか軽い重量のコックは車およびオートバイに適している。車両のメンテナンス作業を安全に行うのに最適です。作業に応じて、ホイールの転がりを停止し、前輪又は後輪を支えることができます。輪止めはあらゆる地形で使用できますが、特に泥地や雨の多い場所で輪留めを使用する場合は、安全性を高めるために複数の輪留めを使用する必要があります。このホイールチョックは、家庭内又は産業分野などで使用できます 家庭の DIY オートショップ ロードサイドアシスタンス 航空機のメンテナンス 寸法 長さ - 175 mm 幅 - 100 mm 高さ - 145 mm 重量: 1.7 kg RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ゴム色 = Black
台車移動防止用ストッパー USPシリーズ
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷ロックペダル、アンロックペダルを踏み込むだけで、簡単、確実に台車の移動をロック&アンロックできます。ペダルの角を丸くすることでけがをする危険を低減しました。ペダルサイズを大きくすることで、つま先での踏み込みがラクになりました。
ナンシンロック NRシリーズ
ナンシン¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。キャスターがどの位置にあってもストッパーの操作パネルを探す必要がありません。ロックペダルリリースが独立している為、操作が安全・確実です。運搬台車、キャスターが付いた各種機材。仕様●適性取付高(mm):85●ON高(mm):90●OFF高(mm):75●ストローク(mm):15●ロードクリアランス(mm):10●取付ピッチ(mm):100×56●取付プレート(mm):118×82●フットプレート径(mm):60●取付穴径(mm):8.8●ペダル長(mm):23●押し圧力(daN):約20●推奨キャスター:STC-65●取付可能キャスター:取付高さ85mm以上アズワン品番65-9610-55
超重量用フロアロック
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など。耐荷重1.5tの超重量用です。材質鋼色ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応
71.5mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:47.0、D:71.5、 E:4.5、H:9.0
64.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:43.5、D:64、 E:2.0、H:9.0
60.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
フロアロック
カツヤマキカイ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85、100×100
71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA986TS-8材質ナイロン色スケルトン質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷エスコ品番EA986TS-6材質ナイロン色スケルトン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA986TS-3材質ナイロン色黒質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA986TS-2材質ナイロン色黒質量(g)12高さH(mm)9寸法D(Φmm)64寸法E(mm)2内径ΦC(mm)43.5
240 mm ブレーキストッパー
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。適正取付高(mm)240エスコ品番EA986PZ-5材質スチール高さ(mm)(ON)248、(OFF)198耐荷重(kg)350プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
202 mm ブレーキストッパー
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PZ-4材質スチール高さ(mm)(ON)210、(OFF)170耐荷重(kg)300プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
ブレーキストッパー(側面用)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
142 mm ブレーキストッパー
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。適正取付高(mm)142エスコ品番EA986PZ-2材質スチール高さ(mm)(ON)150、(OFF)125耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
132 mm ブレーキストッパー
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。適正取付高(mm)190仕様プレートよりの隙間(h)/29mmエスコ品番EA986PZ-15材質樹脂製高さ(mm)ON(H1)/195、OFF(H2)/170質量(g)850プレート寸法(mm)(A×B)100×100取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25取付ピッチX×Y(mm)80×80ペダル長さL(mm)126
132 mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。適正取付高(mm)132仕様プレートよりの隙間(h)/1mmエスコ品番EA986PZ-10材質樹脂製高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112質量(g)770プレート寸法(mm)(A×B)70×100取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25取付ピッチX×Y(mm)50×80ペダル長さL(mm)127
302 mm ブレーキストッパー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
142 mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。適正取付高(mm)142エスコ品番EA986PY-4材質スチール高さ(mm)(ON)147、(OFF)107プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
106 mm ブレーキストッパー
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。適正取付高(mm)106エスコ品番EA986PY-3材質スチール高さ(mm)(ON)111、(OFF)96プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56