絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,145件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-10厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
  • 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-80厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-40呼び径(A)40
  • 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-25厚さ(mm)2呼び径(A)25呼び圧力10K
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-150厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-15厚さ(mm)2呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-100厚さ(mm)2呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-65厚さ(mm)1.5呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-50厚さ(mm)1.5呼び径(A)50呼び圧力10K
  • 20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-20厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)20呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-100厚さ(mm)1.5呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 6 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    6 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-6適合流体蒸気
  • 4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351BM-4適合流体蒸気
  • 3 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    3 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351BM-3適合流体蒸気
  • 14.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    14.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    47,800税込52,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-14.5適合流体蒸気
  • 12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-12.5適合流体蒸気
  • 10 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    10 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA351BM-10
  • # 80 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 80 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    6,780税込7,458
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-80呼び径(A)80
  • # 65 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 65 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-65呼び径(A)65
  • # 50 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 50 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471AE-50呼び径(A)50
  • # 40 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 40 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-40呼び径(A)40
  • # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-30呼び径(A)30
  • # 20 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 20 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-20呼び径(A)20
  • # 15 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 15 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471AE-15呼び径(A)15
  • #100 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    #100 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    8,060税込8,866
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-100呼び径(A)100
  • 1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    1/2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-4
  • 3”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    3” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-30
  • 2・1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    2・1/2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-25
  • 1・1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    1・1/2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-15
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-8材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径1”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)23.5
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)15・20外径(mm)35内径(mm)18
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    4日以内出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)50外径(mm)67内径(mm)46
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)34
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-212材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)28
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)22
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)50外径(mm)67.4内径(mm)49.5
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    8,540税込9,394
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)38.3
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32
  • ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
  • ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(シリコン製)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類
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
28ページ目: パッキン類 【通販モノタロウ】 配管・水廻り設備部材