絞り込み
材質
「適合流体」から絞り込む

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132
日本バルカー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。用途低・中周速回転用色白長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グラファイトファイバーパッキン
ニチアス¥6,398~税込¥7,038~1巻(3m)当日出荷から14日以内出荷グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
アラミドファイバーパッキン-ホワイト
ニチアス¥8,898~税込¥9,788~1巻(3m)当日出荷から13日以内出荷黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質アラミド繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水特性低摩耗
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202
日本バルカー(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)色黒長さ(m)3pH値0~14最高使用温度(℃)260特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性許容PV値(MPa・m/s)12.3
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133
日本バルカー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から21日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。用途汎用弁用色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス断面タイプ角形
グランドパッキン V6137-O
日本バルカー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能仕様【軸への攻撃性】優、【ANSIレーティング、ポンプ】Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【バルブ】15.5、【ポンプ】1.6、【機器】9.8最高使用温度(℃)【バルブ、ポンプ、機器】260最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5適合流体薬液特性耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)【ポンプ】14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14
サーマルフロンパッキン
ニチアス¥4,998~税込¥5,498~1巻(3m)当日出荷から15日以内出荷白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)
ナフロン含浸CTパッキン
ニチアス¥5,998~税込¥6,598~1巻(3m)当日出荷から46日以内出荷白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 回転機器用パッキンの中では最も経済的です。 柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。用途各種ポンプ、攪拌機など。色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)特性柔軟性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)5
ジーフロンパッキン
ニチアス¥8,898~税込¥9,788~1巻(3m)当日出荷から14日以内出荷黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
グランドパッキン 特殊繊維系・茶色
日本バルカー(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。用途ポンプ、回転・往復動機器用仕様【軸への攻撃性】可適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色茶長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【回転ポンプ軸用】<第1推奨>スラリー液、泥水、原油・重油、<第2推奨>加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、粉体、<第2推奨>スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐摩耗性最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸用】16、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
グランドパッキン #6502L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(3m)6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調黒主原料炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~12
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232
日本バルカー¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途腐食性流体用適合スクリューフィーダー、攪拌機色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐食性最高使用速度(m/s)1
ナフロンカーボンファイバーパッキン
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-200~300最高使用圧力(MPa)5適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体特性耐熱性、耐薬品性
ジャイロンパッキン
ニチアス¥7,398~税込¥8,138~1巻(3m)当日出荷から25日以内出荷高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262
日本バルカー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から14日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。用途腐食性流体、低・中周速回転軸用仕様【軸への攻撃性】優色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ特性耐化学薬品性最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9断面タイプ角形
グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維
ダイコー¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ仕様ポンプ、往復運動機器、回転機器材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)200最高使用周速度(m/s)【軸周速】25編組角編特性復元性許容PV値(MPa・m/s)10圧力(MPa)1pH範囲2~12
ナフロンファイバーパッキン-T
ニチアス¥9,698~税込¥10,668~1巻(3m)5日以内出荷から23日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質PTFE長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)4許容PV値(MPa・m/s)4
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233
日本バルカー¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から12日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途腐食性流体弁用色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス、【第2推奨製品】弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス特性耐食性断面タイプ角形
グランドパッキン #4536WL
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調白特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
グランドパッキン #4527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(3m)6日以内出荷ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。用途水、油、酸、アルカリを扱うポンプ。製紙ポンプ、消火ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2主成分PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体水、油、酸、アルカリ色調暗灰特性耐薬品、耐アルカリpH範囲0~14
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン
ニチアス¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)16.5
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン
ニチアス¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,298~税込¥3,628~1箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐熱性、耐薬品性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
アラミドファイバーパッキン
ニチアス¥10,980~税込¥12,078~1巻(3m)3日以内出荷から8日以内出荷他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質アラミド繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー特性耐摩耗性、耐熱性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203
日本バルカー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。用途攪拌機等回転軸用仕様【軸への攻撃性】良適合スクリューフィーダー、攪拌機色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体回転ポンプ軸用:(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油、(第2推奨製品)パルプ液/機器用:(第1推奨製品)汚水、泥水、(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸】20、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
200g グランドパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥5,500税込¥6,0501箱(200g)当日出荷どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300内容量(g)200摩擦係数0.02~0.016
グランドパッキン #6521L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,398~税込¥10,338~1箱(3m)6日以内出荷炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。大口径軸でも安定している特徴を持っています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)。流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)適合流体清水、工業用水、海水、油など色調黒
TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン
ニチアス¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
ダイコー¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から9日以内出荷膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。 耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。 気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)600最高使用周速度(m/s)【軸周速】20許容PV値(MPa・m/s)16.5圧力(MPa)40pH範囲0~14
ナフロンファイバーパッキン-G
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)12日以内出荷から27日以内出荷カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。 PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
グランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
グランドパッキン #4526L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(3m)6日以内出荷強度に優れるアラミド繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。繊維材料に極めて高強度のパラ系アラミド繊維を選択することで、スラリを含む流体に対し耐性を有するとともに、耐薬品性にも優れています。編組手法に格子編みを採用することで、パッキンは非常に柔軟かつ、軸との均一な接触が可能となり、優れたシール性と長期安定性に優れています。製紙市場で使用される各種薬液(白液・緑液・黒液)に最適なグランドパッキンです。用途スラリを含む水、油を扱うポンプ。白液、緑液、黒液を扱うポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6主成分アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤許容PV値(MPa・m/min)14.7MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体スラリを含む水・油、白液、緑液、黒液色調黄特性耐薬品性、柔軟性、シール性、長期安定性主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~14
グランドパッキン #4525
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)260色調白主原料PTFE樹脂pH範囲0~14