37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系ガスケット(NBR製) エスコゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷から翌日出荷
水や油脂類などに使用します。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
ゴム平パッキンセット(10サイズ) エスコゴム平パッキンセット(10サイズ)エスコ
17,400税込19,140
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423P
ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
当日出荷から翌日出荷
耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
高温用マンホールパッキン Matex高温用マンホールパッキンMatex
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から4日以内出荷
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)長さ(m)3圧力0.49MPa最高使用温度(℃)800
クランク用パッキン エスコクランク用パッキンエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
混合栓本体とクランクの間に使用。
エスコ品番EA469BP-33材質EPDM厚さ(mm)2.5取付ねじG3/4用外径(mm)24内径(mm)16入数2枚
[EA401HG用] パッキン(6個) エスコ[EA401HG用] パッキン(6個)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA401HG-2
3/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ3/4” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA462DW-6
1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA462DW-12
1”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ1” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DW-10
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100外径(mm)56内径(mm)34
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)20エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)35内径(mm)20
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
8,540税込9,394
1個
翌日出荷
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)56内径(mm)38.3
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業
398税込438
1個
4日以内出荷
単管パイプ用防滴パッキン エスコ単管パイプ用防滴パッキンエスコ
1,140税込1,254
1袋(4個)
翌日出荷
単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム入数(枚)4適合寸法(mm)パイプ:48.6
銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズ エスコ銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)25
(EA997KW-31~41用) ナットガスケット エスコ(EA997KW-31~41用) ナットガスケットエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
(EA997KW-31~41用) シェルガスケット エスコ(EA997KW-31~41用) シェルガスケットエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
蒸気用膨張黒鉛ガスケット Matex蒸気用膨張黒鉛ガスケットMatex
4,498税込4,948
1箱(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ1/2” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DW-4
3”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ3” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DW-30
2・1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ2・1/2” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DW-25
2”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ2” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DW-20
1・1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ1・1/2” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DW-15
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-8材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径1”使用温度(℃)-20~180外径(mm)40内径(mm)23.5
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)35内径(mm)18
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷
アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)50エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100外径(mm)67内径(mm)46
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-212材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)49内径(mm)28
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100外径(mm)40内径(mm)22
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)50エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)67.4内径(mm)49.5
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコフッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)49内径(mm)32
ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコゴム系ガスケット(シリコン製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
酸性やアルカリ性の流体に適します。
用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドガスケット キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドガスケットキッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ブラインドガスケット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)
949税込1,044
1個
31日以内出荷
寸法(mm)40×60×9.5
パッキンセット ParkerTAIYOパッキンセットParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
その他パッキン