絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,145件中 1,1211,145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    酸性やアルカリ性の流体に適します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
  • スーパーシールパッキン ニチアス

    スーパーシールパッキン

    ニチアス
    9,998税込10,998
    1巻(3m)
    当日出荷から11日以内出荷
    各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
    用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気、空気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
  • 汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン Matex

    汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

    Matex
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)3
  • バルブ用万能グランドパッキン Matex

    バルブ用万能グランドパッキン

    Matex
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)3
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    25,980税込28,578
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • スリーシートT型(低面圧用) スリーボンド

    スリーシートT型(低面圧用)

    スリーボンド
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
    仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
  • トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ

    トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

    アキツ
    2,998税込3,298
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能
    用途スリーブ用水膨張式止水材材質水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁や床面へ電線管を直付けする配管支持金具
    用途電線管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)60型番SKS-54
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能
    用途スリーブ用水膨張式止水材仕様水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁や床面へ電線管を直付けする配管支持金具
    用途電線管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)60型番SKS-54
  • グランドパッキン #4505L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4505L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,798税込7,478
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。
    用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260色調pH範囲0~14
  • メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドガスケット キッツエスシーティー

    メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ブラインドガスケット

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ブラインドガスケット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ガスケット キッツエスシーティー

    メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ガスケット

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ガスケット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パッキン類

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    949税込1,044
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)40×60×9.5
  • パッキンセット ParkerTAIYO

    パッキンセット

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    19日以内出荷
  • パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パッキン類

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,298税込10,228
    1箱
    32日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調周速~10m/spH範囲2~12
  • ジョイントシートガスケット ニチアス

    ジョイントシートガスケット

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    T1995 1t 10K-200A RF
    呼び径200ARoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • カーボン丸打パッキン 旦暮商店

    カーボン丸打パッキン

    旦暮商店
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)30
  • ガラス丸打パッキン 旦暮商店

    ガラス丸打パッキン

    旦暮商店
    13,980税込15,378
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
  • ガラス角打パッキン 旦暮商店

    ガラス角打パッキン

    旦暮商店
    21,980税込24,178
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
  • 丸打パッキン-G ニチアス

    丸打パッキン-G

    ニチアス
    239,800税込263,780
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した丸打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8420に比べ、シール性があがりました。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
  • PTFE PK 10K セキスイ

    PTFE PK 10K

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    肉厚t(mm)3
  • EPDM 5K パッキン セキスイ

    EPDM 5K パッキン

    セキスイ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質EPDM
  • EPDM 10K パッキン セキスイ

    EPDM 10K パッキン

    セキスイ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質EPDM

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類