絞り込み
電源(V)
- 100/200(13)
- 200/220(3)
- 400/440/460(4)
- 380/400/415(4)
- 3(20)
- 5(34)
- 6(21)
- 12(85)
- 24(249)
- 100(155)
- 100~120(7)
- 110(41)
- 200(41)
- 200~220(3)
- 200~240(8)
- 220(16)
- 380~415(3)
- 380~460(4)
- -(6)
- その他(152)
- 電源(V)をもっと見る
ブランド
- SMC(473)
- ULVAC(アルバック)(60)
- オリオン機械(31)
- アズワン(27)
- 佐藤真空(19)
- 日東工器(16)
- EDWARDS(10)
- 神港精機(8)
- エスコ(5)
- KNF(5)
- イチネンTASCO(4)
- ミツミ販売(4)
- NORGREN(3)
- Rocker(3)
- ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
- アネスト岩田(2)
- エクセン(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 芝浦エレテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「電源(V)」から絞り込む

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0612)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0532)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から16日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0522)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0521)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0422)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV、PD個別ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0421)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から29日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0411)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0332)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0322)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0321)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0312)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0311)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0010)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) ・破壊弁(なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
完全無給油式ロータリーポンプ
ミツミ販売¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワートラスコ品番776-1945寸法(mm)557×235×314質量(kg)45タイプサーマルプロテクタなし電圧(V)三相200到達圧力(Pa)-87×10[[の3乗]]排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380(50/60Hz)吸気管径(Φmm)PT3/4騒音値(dB)(50/60Hz)85以下ポンプの種類油回転
ロータリーポンプE2M28 三相200V
EDWARDS¥549,800税込¥604,7801台10日以内出荷オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
高真空タイアフラムポンプ
ULVAC(アルバック)¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)100吐出口径サイレンサ付アズワン品番1-9483-15吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイヤフラム式真空ポンプ
バキューブランド¥271,980税込¥299,1781個7日以内出荷幅(mm)121高さ(mm)145奥行(mm)247電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)100h排気速度(50/60Hz)(L/min)11/14吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2879-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイヤフラム式真空ポンプ
バキューブランド¥547,980税込¥602,7781個26日以内出荷幅(mm)243高さ(mm)198奥行(mm)243電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2415-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DTU)
ULVAC(アルバック)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷トラスコ品番398-1584電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)アズワン品番1-9198-01吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空ポンプユニット
アズワン¥71,000税込¥78,1001個翌々日出荷幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
ドライポンプ
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワー電圧(V)100/200電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型
神港精機¥999,800~税込¥1,099,780~1個51日以内出荷から71日以内出荷【SR-B型・SPR-B型】 大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。 【SR型】 もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。 【SVC型】 2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。
真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ
芝浦エレテック¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ(組込型)
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易質量(kg)7電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.001排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×242×184使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形