絞り込み
電源(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
698件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ(組込型) ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ(組込型)

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷
    有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
    質量(kg)7電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.001排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×242×184使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 回転翼型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    回転翼型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    電圧(V)200-277/346-480電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類回転翼形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    479,800税込527,780
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ 自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
    ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ポンプユニット ParkerTAIYO

    ポンプユニット

    ParkerTAIYO
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    19日以内出荷
    電圧(V)AC200
  • RVロータリーポンプ(三相200/460V切替) EDWARDS

    RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)

    EDWARDS
    1台
    欠品中
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDS

    E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)

    EDWARDS
    439,800税込483,780
    1台
    10日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。仕様サーマルプロテクタ付幅(mm)388質量(kg)37高さ(mm)274奥行(mm)523.6電圧(V)200電源AC吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • マニホールド ZZY SMC

    マニホールド ZZY

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット シリンダ駆動用バルブと混載可
  • エジェクタ マニホールド  ZZX10 SMC

    エジェクタ マニホールド ZZX10

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    連数8連供給・排気ポートねじの種類NPTF供給ポート位置右側(右側PVポートより空気供給します。)
  • エジェクタマニホールド ZZM SMC

    エジェクタマニホールド ZZM

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
  • マニホールド ZZA10 SMC

    マニホールド ZZA10

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX1103 SMC

    真空ユニット ZX1103

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX1102 SMC

    真空ユニット ZX1102

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX1101 SMC

    真空ユニット ZX1101

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX107 SMC

    真空ユニット ZX107

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX105 SMC

    真空ユニット ZX105

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX100 SMC

    真空ユニット ZX100

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット ZX1 SMC

    真空ユニット ZX1

    SMC
    849税込934
    1個
    11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 大型真空ユニット ZR1-V SMC

    大型真空ユニット ZR1-V

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR1-R SMC

    大型真空ユニット ZR1-R

    SMC
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR120 SMC

    大型真空ユニット ZR120

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR118 SMC

    大型真空ユニット ZR118

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR115 SMC

    大型真空ユニット ZR115

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR113 SMC

    大型真空ユニット ZR113

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から51日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR110 SMC

    大型真空ユニット ZR110

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR100 SMC

    大型真空ユニット ZR100

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 真空ユニット ZK2-T SMC

    真空ユニット ZK2-T

    SMC
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
  • 真空ユニット ZK2-P SMC

    真空ユニット ZK2-P

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
  • 真空ユニット ZK2-M SMC

    真空ユニット ZK2-M

    SMC
    419税込461
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、 真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加 :空気消費量 30%削減 (メーカー1段エジェクタとの比較) 小型軽量化:体積 88cm3 28%減 :質量 81g 59%減
  • 真空ユニット ZK2-C SMC

    真空ユニット ZK2-C

    SMC
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
  • 真空ユニット ZK1-C SMC

    真空ユニット ZK1-C

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、 真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加 :空気消費量 30%削減 (メーカー1段エジェクタとの比較) 小型軽量化:体積 88cm3 28%減 :質量 81g 59%減
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-V

    SMC
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-S SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-S

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-P SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-P

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空ポンプ・真空ユニット