絞り込み
電源(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
683件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24手動操作方式ノンロックプッシュ式ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
  • DC駆動真空ポンプ 日東工器

    DC駆動真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    質量(g)910電源DC取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)(MTTF)10000リード線長さ(mm)300±20吐出口径Φ6mm(外径)吸込口径Φ6mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ仕様バキュームトラスコ品番462-6648種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)232×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)78000/78000排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 直結型小型油回転真空ポンプ部品 ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ部品

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    適合本体GCD-136X用ポンプの種類油回転
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC

    大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC

    大型真空ユニット (ZR100-K1~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR1-W~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-W~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR1-VK15~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VK15~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • オリオンドライポンプ用フィルターRA10(吸気用) オリオン機械

    オリオンドライポンプ用フィルターRA10(吸気用)

    オリオン機械
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
    接続口径Rc3/8適合ポンプKRF04A-V-01・KRF04A-V-02A・KRF08A-V-01・KRF08A-V-02A
  • IO-Link対応通信ケーブル SMC

    IO-Link対応通信ケーブル

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M12両側アングルコネクタ付リード線
    仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高真空ドライポンプ オリオン機械

    高真空ドライポンプ

    オリオン機械
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
    質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ
  • モータ直結型高真空ドライポンプ オリオン機械

    モータ直結型高真空ドライポンプ

    オリオン機械
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷から89日以内出荷
    CEマーキング対応。(04,01Bタイプ) 到達圧力での連続運転可能。 ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比) 運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
    電源AC到達圧力(Pa)800ポンプの種類ドライ
  • 大型標準ドライポンプ オリオン機械

    大型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
  • 高真空型ドライポンプ オリオン機械

    高真空型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。 運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
    電源AC到達圧力(Pa)800電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
  • コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械

    コンビネーション型ドライポンプ

    オリオン機械
    249,800税込274,780
    1台
    欠品中
    安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
    用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷
    仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用出力真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付):NPN2出力単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)0~-100マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)ノズル径(Φmm)1
  • ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット SMC

    ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ8mm圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサなし/真空用圧力スイッチ
  • 真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS オリオン(ORION)

    真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS

    オリオン(ORION)
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    真空回路を遮断するフロートを内蔵しているため、ハウジング内に溜まったドレンの排出を怠っても真空ポンプへの流入を防ぎます。目視で内部が確認できるため、メンテナンスが簡単です。
    品名オイルフリー真空ポンプ用リキッドセパレータ VLSシリーズ周囲温度(℃)0 ~ 60入気温度範囲(℃)0 ~ 60
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    169,800税込186,780
    1台
    76日以内出荷
    直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)【ノズル】1単位SI単位固定(kPa)出力仕様【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】NPN2出力リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし圧力範囲(kPa)【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】0~-100マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手(PS,PVポート)ポートなし、(Vポート)Φ6mm(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
  • 無給油式ロータリーポンプ 三相200V ミツミ販売

    無給油式ロータリーポンプ 三相200V

    ミツミ販売
    199,800税込219,780
    1台
    51日以内出荷
    特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。50Hz・60Hz兼用です。
    用途写真製版機。印刷機器。真空パック。IC関連機器。液体かく拌。その他真空吸着及びブロワーなど。トラスコ品番850-9637材質鋳物電源(V)単相AC200排気速度(L/min)220/240常用圧力(MPa)0.059以内最高圧力(MPa)0.196以上口径PT1/2到達真空度(MPa)-0.087常用真空度(MPa)-0.067モートル容量(W)400(4P)
  • 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V ミツミ販売

    無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V

    ミツミ販売
    389,800税込428,780
    1台
    51日以内出荷
    完全無給油式で給油の必要は全くなく、メンテナンスフリーで使用できます。
    用途産業機器、印刷機器、真空包装など。トラスコ品番850-9638材質鋳物電源(V)三相200
  • 直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS

    直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

    EDWARDS
    349,800税込384,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    68,980税込75,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品

    ULVAC(アルバック)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンスプリング ULVAC(アルバック)

    ベーンスプリング

    ULVAC(アルバック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。
    トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • カップパッキン ULVAC(アルバック)

    カップパッキン

    ULVAC(アルバック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸排気弁 ULVAC(アルバック)

    吸排気弁

    ULVAC(アルバック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
    適合機種DTC-41/DTC-41K
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    227,000税込249,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF25寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF16寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • 薄型真空ユニット ZQ□A SMC

    薄型真空ユニット ZQ□A

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    その他チェック弁なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用ブラケットA:ブラケットA付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズノズル径(Φmm)1真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
真空ポンプ・真空ユニット