絞り込み
入数
1・5・6・10・12・25・50・100
全長(cm)
23・24・25・26・28・29・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・40・41・45・55・80・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・アンセル・UVEX(ウベックス)・エスコ・ハナキゴム・MAPA・重松製作所・サンプラテック・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ハネウェル・原田産業・ATG・クレトイシ・TRUSCO・ホーケン・ケニス・アズワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
216件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-928

    アンセル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)45.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
    用途研究施設、石油化学工場などでの作業。グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27B

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
    用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • プロファグリップ PB27MG UVEX(ウベックス)

    プロファグリップ PB27MG

    UVEX(ウベックス)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
    用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • ケミカロン#550 ホーケン

    ケミカロン#550

    ホーケン
    3,298税込3,628
    1双
    5日以内出荷
    耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
    用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)1.1(裏地含む)サイズL質量(g)125入数(双)1加工に優れ、塗機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-33

    ダイヤゴム
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
  • 耐溶剤手袋 ダイローブH203-60 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブH203-60

    ダイヤゴム
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋材質シリコン厚さ(mm)0.75透明サイズL入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
  • 防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム

    防寒手袋 ダイローブ103K

    ダイヤゴム(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1双
    当日出荷
    袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。サイズL
  • 防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H ダイヤゴム

    防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H

    ダイヤゴム
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。トラスコ品番721-9300サイズLW
  • 耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000 TOWA(東和コーポレーション)

    耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    トラスコ品番835-4138厚さ(mm)1ホワイトサイズ質量(g)103入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.9材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手のひらまわり(cm)23.4耐溶剤性有機溶剤全般
  • ニトリガードプラス ハネウェル

    ニトリガードプラス

    ハネウェル
    7,498税込8,248
    1袋(12双)
    8日以内出荷
    溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
    用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど材質ニトリルゴム100%(裏地なし)厚さ(mm)0.43ライトグリーン規格欧州規格EN420/388/374入数(双)12機能耐油、耐アルカリ耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐溶剤防寒手袋 114.0630W GranberG

    耐溶剤防寒手袋 114.0630W

    GranberG
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    防寒性と耐溶剤(薬品)性を兼ね備えており、低温環境で溶剤や薬品を用いる作業に最適です。ニトリルゴム製でグリップ力、耐油・耐水性、低温耐硬化性に優れています。欧州の化学防護手袋規格に適合しています。欧州の抗ウイルス・抗細菌性規格に適合しています。欧州の食品材料接触規格に適合しています。
    用途溶剤洗浄作業、塗料等の取り扱い作業、部品洗浄、感染症対策作業、汚染環境清掃などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー3)適合品材質ニトリルゴム(内側にコットンフリース製ライナー付き)厚さ(mm)2ブルー規格食品接触材料規格:適合(欧州規則 EC No 1935/2004)EN388規格3121X(2016)EN374規格(374-1:2016+A1:2018)タイプB(JKOPT)EN規格EN ISO 374-5:2016:適合
  • 耐溶剤用ダイローブ550 DAILOVE

    耐溶剤用ダイローブ550

    DAILOVE
    29,980税込32,978
    1箱(10双)
    23日以内出荷
    〇10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製厚さ(mm)1.1ホワイト滑り止め加工の有無
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-20

    サンプラテック
    5,498税込6,048
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-4218全長(cm)36滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22L サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22L

    サンプラテック
    10,980税込12,078
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番399-5351全長(cm)55滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82A サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82A

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-1157厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
  • 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA

    耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650

    MAPA
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

    MAPA
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382

    MAPA
    19,980税込21,978
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    手袋破過センサーです。お使いの保護手袋から作業者に溶剤が浸透していないかを確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
  • LA132G ニトリガードプラス ハネウェル

    LA132G ニトリガードプラス

    ハネウェル
    6,898税込7,588
    1袋(12双)
    8日以内出荷
    ラテックスフリー
    材質ニトルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330ライトグリーン入数(双)12
  • ブチルゴム手袋(厚手) エスコ

    ブチルゴム手袋(厚手)

    エスコ
    27,900税込30,690
    1双
    翌日出荷
    厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
    材質ブチルゴム長さ(mm)中指:80厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:254全長(mm)355ブラックサイズXL
  • ブチルゴム手袋(厚手) エスコ

    ブチルゴム手袋(厚手)

    エスコ
    27,900税込30,690
    1双
    翌日出荷
    厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
    材質ブチルゴム長さ(mm)中指:75厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:229全長(mm)355ブラックサイズL
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-005

    アンセル
    729税込802
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム厚さ(mm)1.28グレー/グリーン規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT全長(cm)35
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-004

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
    用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
  • ハナローブNo476 ハナキゴム

    ハナローブNo476

    ハナキゴム
    18,980税込20,878
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 7インチ用手袋です。 天然ゴム製で柔らかく作業性が良いのが特徴です。 厚み1.0mmありながら柔らかく作業性がより手袋です。
    用途中・低濃度の酸・アルカリ等一般化学薬品をご使用される作業時に。トラスコ品番337-4126材質天然ゴム厚さ(mm)1サイズフリー全長(cm)80手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハナローブ425 ハナキゴム

    ハナローブ425

    ハナキゴム
    2,398税込2,638
    1双
    9日以内出荷
    独自製法による厚みがあるのに柔らかい仕様はそのままで左右なく使える製品です。 どちらかの手のみ劣化してしまう作業に最適です。
    用途中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。トラスコ品番337-2594材質天然ゴム厚さ(mm)1ミドリ全長(cm)36手のひらまわり(cm)11滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス)

    ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F

    UVEX(ウベックス)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。高いグリップ性を発揮します。
    用途建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業厚さ(mm)2.5ブルー/ブラック
  • 耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス)

    耐薬品手袋ユーケミ 3200

    UVEX(ウベックス)
    909税込1,000
    1双
    当日出荷
    多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
    用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0手のひらまわり(cm)26.0滑り止め効果あり
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3300 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3300

    UVEX(ウベックス)
    729税込802
    1双
    当日出荷
    良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
    用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.21材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)ブルー機能化学物質耐性全長(cm)32EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
  • 耐溶剤手袋 ネオジー TOWA(東和コーポレーション)

    耐溶剤手袋 ネオジー

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,198税込4,618
    1双
    当日出荷
    天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します 塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります 軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません 溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです
    用途化学薬品製造業。部品洗浄。印刷業。塗装業。トラスコ品番835-4139入数(双)1機能耐溶剤作業用
  • 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル

    強力耐溶剤手袋 バイトン

    ハネウェル
    26,980税込29,678
    1双
    当日出荷
    塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。
    仕様裏布なしトラスコ品番116-3982材質バイトン厚さ(mm)0.74サイズM質量(g)250規格EN420、EN388、EN374規格品全長(cm)36中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
  • ブチル手袋 クレトイシ

    ブチル手袋

    クレトイシ
    16,980税込18,678
    1双
    3日以内出荷
    耐酸性に優れ、ケトン、エステル類にも対して優れた透過抵抗を示します。ガス、蒸気に対して最も優れた透過抵抗を示します。ハロゲン化合物、炭化水素類には不適です。
    長さ(mm)350厚さ(mm)0.43
  • ブチル手袋 男性用サイズ KGW

    ブチル手袋 男性用サイズ

    KGW
    10,980税込12,078
    1双
    当日出荷
    すべり止めラフ仕上げタイプです。 ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。 高気密性でガス、蒸気も通しません。
    用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など仕様裏地なしトラスコ品番126-0189材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33ブラックサイズL質量(g)60入数(双)1全長(cm)28.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)23.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルXEN374規格BCI
  • 耐溶剤手袋 重作業用 TRUSCO

    耐溶剤手袋 重作業用

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1双
    欠品中
    摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
    用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。仕様裏地付材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1.1ホワイト入数(双)1材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般2018年トラスコ掲載ページ6 0631
  • ルビフレックス NB40S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB40S

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。 薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。 板金加工会社。 自動車産業。 化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 耐溶剤手袋 ケニス

    耐溶剤手袋

    ケニス
    1,598税込1,758
    1双
    3日以内出荷
    溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)1裏地全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般
  • ホットエースプロライト(リフレクタータイプ) おたふく手袋

    ホットエースプロライト(リフレクタータイプ)

    おたふく手袋
    1,698税込1,868
    1双
    翌々日出荷
    濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
    用途一般作業全般に厚さ(mm)1.5入数(双)1
  • L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製) エスコ

    L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1個
    翌日出荷
    用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等エスコ品番EA354DD-43材質表:シリコン、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.15(裏地含む)サイズL全長(cm)33耐溶剤性メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等
溶剤・酸、アルカリ用手袋