絞り込み
入数
1・5・6・10・12・25・50・100
全長(cm)
23・24・25・26・28・29・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・40・41・45・55・80・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・アンセル・UVEX(ウベックス)・エスコ・ハナキゴム・MAPA・重松製作所・サンプラテック・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ハネウェル・原田産業・ATG・クレトイシ・TRUSCO・ホーケン・ケニス・アズワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
216件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲 ハナキゴム

    グローブボックス用手袋 ハナローブK-82曲

    ハナキゴム
    21,980税込24,178
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用手袋です。 耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。 耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。 左右の区別がある手袋です。 長時間の作業でも手が疲れにくいのが特徴です。
    用途アルカリや酸をご使用される作業に。トラスコ品番337-4127材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)厚さ(mm)0.4ブルーサイズフリータイプ左右別全長(cm)80中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。トラスコ品番257-9535材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルーサイズL全長(cm)30中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)23.8滑り止め効果PVC ニトリルEN374規格3131A
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3000

    UVEX(ウベックス)
    689税込758
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)35.0滑り止め効果あり
  • ケミグローブ 1102 シモン

    ケミグローブ 1102

    シモン
    949税込1,044
    1双
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
    用途土木・建築・水産・機械・園芸に。トラスコ品番819-2966材質牛床革厚さ(mm)1.2レッドサイズフリー入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)25
  • ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27S

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ハナローブ(導電性)No.846 ハナキゴム

    ハナローブ(導電性)No.846

    ハナキゴム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
    種別静電気用手袋材質導電性PU(ポリウレタン)厚さ(mm)1.05質量(g)240入数(双)1電気抵抗値105~107Ω機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス全長(cm)33JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12アズワン品番6-6126-02RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
  • 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル

    強力耐溶剤手袋 バイトン

    ハネウェル
    31,980税込35,178
    1双
    当日出荷
    塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
    材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90

    サンプラテック
    6,598税込7,258
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22

    サンプラテック
    4,698税込5,168
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-5796サイズ女性用入数(双)1機能超強力耐酸、薄手全長(cm)29色(本体)ライトブルー滑り止め効果耐溶剤性フッ酸、王水、濃硫酸
  • Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業

    Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F

    原田産業
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック514

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック522

    MAPA
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301

    MAPA
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
  • ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム)

    ATG
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
  • ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム)

    ATG
    579税込637
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
  • グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平 ハナキゴム

    グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平

    ハナキゴム
    21,980税込24,178
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用手袋です。 耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。 耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。 親指を人差し指の横に付けたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。
    用途アルカリや酸をご使用される作業に。トラスコ品番337-4124材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)厚さ(mm)0.4ブルーサイズフリータイプ左右兼用全長(cm)80中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 ユーケミ 3500 UVEX(ウベックス)

    耐薬品手袋 ユーケミ 3500

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
    用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5オレンジ全長(cm)32.0
  • 耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD UVEX(ウベックス)

    耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
    用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック規格EN388(4X41D)入数(双)1機能耐切創、耐薬品全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり
  • 355mmブチルゴム手袋 エスコ

    355mmブチルゴム手袋

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)0.4全長(mm)355サイズL
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-924

    アンセル
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG 27B

    UVEX(ウベックス)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティングブルー/ブラック規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐溶剤手袋 H201 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 H201

    ダイヤゴム
    8,798税込9,678
    1双
    当日出荷
    シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
    材質シリコーン厚さ(mm)1.15サイズL質量(g)230入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.5材質(裏)化学繊維材質(表)シリコーン手の平幅(cm)11.6耐溶剤性メタノール耐透過性特定溶剤
  • ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業

    ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ

    原田産業
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス仕様EN ISO 374-1:2016材質EVOH、ナイロン厚さ(mm)0.075全長(mm)400イエロー入数(双)5手の平幅(cm)16
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1双
    欠品中
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-2646全長(cm)58滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) K-82

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7390厚さ(mm)0.4全長(cm)80滑り止め効果なし
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-10

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-4244全長(cm)36滑り止め効果なし
  • Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F 原田産業

    Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F

    原田産業
    799税込879
    1双
    5日以内出荷
    有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F 原田産業

    Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F

    原田産業
    729税込802
    1双
    5日以内出荷
    石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック517

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック519

    MAPA
    599税込659
    1双
    当日出荷
    機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    159税込175
    1双
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485

    MAPA
    4,398税込4,838
    1袋(12双)
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ

    耐酸・耐アルカリ手袋

    エスコ
    4,700税込5,170
    1双
    翌日出荷
    多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
    材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX ダイヤゴム

    グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX

    ダイヤゴム
    46,980税込51,678
    1双
    8日以内出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • ハナローブ8885 ハナキゴム

    ハナローブ8885

    ハナキゴム
    29,980税込32,978
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。 カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。 親指が人差し指の横に付いたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。
    用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。トラスコ品番337-4129材質導電性天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー機能導電性全長(cm)80手のひらまわり(cm)13滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハナローブh-40 ハナキゴム

    ハナローブh-40

    ハナキゴム
    6,098税込6,708
    1双
    当日出荷
    驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です。 中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です。
    用途中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。トラスコ品番323-6767材質天然ゴム厚さ(mm)1.5ミドリ全長(cm)40手のひらまわり(cm)12滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
  • ケミグローブ 1001 シモン

    ケミグローブ 1001

    シモン
    889税込978
    1双
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
    用途土木・建築・機械・園芸に。トラスコ品番819-2965材質防振材:ジェルフォーム厚さ(mm)0.9レッドサイズL入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)8材質(裏)ニトリルゴム材質(表)インターロックコットン手のひらまわり(cm)22.5
  • ブチル手袋 クレトイシ

    ブチル手袋

    クレトイシ
    16,980税込18,678
    1双
    3日以内出荷
    耐酸性に優れ、ケトン、エステル類にも対して優れた透過抵抗を示します。ガス、蒸気に対して最も優れた透過抵抗を示します。ハロゲン化合物、炭化水素類には不適です。
    長さ(mm)350厚さ(mm)0.43
  • 化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所

    化学防護手袋 GL-3000F

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1双
    当日出荷
    二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
    用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
溶剤・酸、アルカリ用手袋