絞り込み
コーティング
  • コーティング全面コート(2)
  • コーティング手の平コート(4)
  • コーティング指先コート(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(6)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(3)
  • 機能通気性・透湿性(4)
  • 機能静電気防止(13)
入数
  • 1(12)
  • 5(1)
  • 10(15)
  • 12(1)
  • 100(2)
  • 300(2)
サイズ
  • LL
  • 3L(1)
  • L(104)
  • M(91)
  • S(84)
  • SS(24)
  • フリー(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(10)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(15)
材質
  • ナイロン(23)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(3)
  • 塩化ビニール(3)
  • 綿(1)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・綿
全長(cm)
  • 19.0~24.0(1)
  • 19.5~25.5(1)
  • 20.4~27.4(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 23.5(6)
  • 24(5)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26(6)
  • 27(2)
  • 30(1)
19.0~24.0・19.5~25.5・20.4~27.4・21・23・23.5・24・24.5・25・26・27・30
ブランド
  • ウインセス(6)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(5)
  • アンセル(4)
  • ブラストン(4)
  • ミドリ安全(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • エスコ(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • DESCO(2)
  • ミエローブ(2)
  • ゴールドウイン(1)
  • 勝星産業(1)
  • ユニット(1)
  • ホーケン(1)
  • 三高サプライ(1)
  • 橋輝(1)
ウインセス・SHOWA(ショーワグローブ)・アンセル・ブラストン・ミドリ安全・アズピュア(アズワン)・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・DESCO・ミエローブ・ゴールドウイン・勝星産業・ユニット・ホーケン・三高サプライ・橋輝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
制電手袋(弱電・半導体作業)とは、静電性のある材料を使用して、静電気が発生しないよう電気を逃がす目的で作られた手袋のことです。主にガソリンや化学薬品など静電気が発生して引火することで事故につながりやすい現場や、静電気が原因で故障してしまう半導体などの電子部品を扱う工場などで使用されます。制電手袋の素材はさまざまで、硫化銅複合繊維やカーボン繊維を使ったものや、導電性のポリウレタンを使って作られたものなどがあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    制電ビニローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。 原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
    用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。入数(双)1材質(裏)綿100%(シームレス)材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全

    静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
    用途電子部品や精密機械組立作業仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
  • ビニスター耐油&制電 TOWA(東和コーポレーション)

    ビニスター耐油&制電

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    659税込725
    1双
    当日出荷
    ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。 裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
    用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)厚さ(mm)約1.57ブラック入数(双)1機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工全長(cm)26表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
  • マイクロファイバー手袋 ウインセス

    マイクロファイバー手袋

    ウインセス
    4,998税込5,498
    1袋(10双)
    当日出荷
    掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。
    材質掌:マイクロファイバー、甲:ナイロン(導電糸入り)ホワイト入数(双)10機能制電、タッチパネル対応スタイル左右有り、オメガカット
  • 静電防止ノンコート手袋 #702 勝星産業

    静電防止ノンコート手袋 #702

    勝星産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(10双)
    当日出荷
    カーボン糸を使用した制電防止手袋です。
    厚さ(mm)1グレー入数(双)10機能制電防止
  • 静電ポリエステルスムス ホーケン

    静電ポリエステルスムス

    ホーケン
    1,998税込2,198
    1ダース(12双)
    当日出荷
    カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。
    用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。材質ポリエステル・カーボン糸入数(双)12加工糸入りのポ機能静電気防止
  • 静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 アンセル

    静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819

    アンセル
    989税込1,088
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
    用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
  • 静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全

    静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
    材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
  • 制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • アズピュア ESD手袋 指先コート アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESD手袋 指先コート

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1袋(10双)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。 フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>機能耐久性・通気性コーティング指先コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)
  • ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナノテクリーンAC10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(10双)
    当日出荷
    耐久性に優れます。 特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。 蒸れが少なく快適に作業できます。
    用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。厚さ(mm)約0.4ホワイト入数(双)10
  • 制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
  • 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N ミドリ安全

    静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
    材質カーボン導電糸入りナイロングレー材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
  • 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル

    静電気対策手袋 センシライト 48-135

    アンセル(1件のレビュー)
    139税込153
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
    用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質ナイロン厚さ(mm)0.82グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588
  • ナノテクリーンAC(クリーンパック)10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナノテクリーンAC(クリーンパック)10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    耐久性に優れ、ハイクラスなクリーンルームに対応します。 特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。 蒸れが少なく快適に作業できます。
    用途クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。ホワイト入数(双)10
  • 制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ) ミエローブ

    制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)

    ミエローブ
    279税込307
    1双
    6日以内出荷
    カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。
    用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。ホワイト素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐電ビニール手袋 エスコ

    耐油・耐電ビニール手袋

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
    用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など厚さ(mm)1.57全長(mm)260ブラック材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)材質(表面)塩化ビニール
  • 制電手袋 ウインセス

    制電手袋

    ウインセス
    3,198税込3,518
    1袋(10双)
    当日出荷
    薄手で作業性に優れます。
    用途静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。厚さ(mm)0.35ホワイト機能静電気防止
  • 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル

    静電気対策手袋 センシライト 48-130

    アンセル
    459税込505
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
    用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
  • アズピュア ESD手袋 掌コート アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESD手袋 掌コート

    アズピュア(アズワン)
    4,810税込5,291
    1袋(10双)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。 フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>機能耐久性・通気性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)
  • 静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100 アンセル

    静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100

    アンセル
    579税込637
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
    用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー厚さ(mm)1.09全長(cm)20.4~27.4材質(すべり止め)発泡ニトリル表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)ゲージ数15
  • 制電ウレタン背抜き手袋 ミエローブ

    制電ウレタン背抜き手袋

    ミエローブ
    279税込307
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。
    用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。材質(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタンホワイト入数(双)1機能制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電手袋 7077 ウインセス

    制電手袋 7077

    ウインセス
    3,998税込4,398
    1セット(10双)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電糸入りの生地を使用した静電仕様のマチ付き手袋です。
    材質ナイロン (導電糸入り)入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PU手の平コート制電編手袋 ブラストン

    PU手の平コート制電編手袋

    ブラストン
    5,898税込6,488
    1袋(10双)
    当日出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
    用途電子部品の組み立てに。材質ナイロン75%、カーボン25%グレー入数(双)10機能帯電防止表面抵抗値(Ω)107ゲージ数13クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • PU指先コート制電編手袋 ブラストン

    PU指先コート制電編手袋

    ブラストン
    4,398税込4,838
    1袋(10双)
    当日出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
    用途電子部品の組み立てに材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタンホワイト入数(双)10機能帯電防止コーティング指先(ポリウレタン)表面漏洩抵抗値(Ω)107~109クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • ナイロン製クリーン手袋 クリーンニット No.140 TOWA(東和コーポレーション)

    ナイロン製クリーン手袋 クリーンニット No.140

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,698税込1,868
    1セット(5双)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナイロンホワイト
  • アズピュアESDクール手袋 指先コート アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋 指先コート

    アズピュア(アズワン)
    3,290税込3,619
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)入数(双)10機能耐久性、通気性コーティング指先コート抵抗値10^6~8Ω/□
  • [LL] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ

    [LL] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
    用途自動車関連、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-27材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル厚さ(mm)1.5サイズLL質量(g)180全長(cm)約27
  • 防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入) ウインセス

    防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入)

    ウインセス
    4,898税込5,388
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    制電と防塵対策を同時に実現する手袋です。手のひらに汗防止、すべり止め用ポリウレタンをラミネートした低発じんの手袋です。静電気対策のため、甲部、掌部ともに導電糸入り素材を使用しています。
    用途塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに材質掌部:ナイロン、導電糸、ポリウレタン、甲部:ナイロン、導電糸厚さ(mm)0.3(甲)/0.4(ひら)タイプマチ付き表面抵抗値(Ω)10^9RoHS指令(10物質対応)対応滑り止め加工の有無あり
  • 防塵手袋 マチ付 6007 ウインセス

    防塵手袋 マチ付 6007

    ウインセス
    3,898税込4,288
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    手のひらに汗、発塵防止、すべり止め用PVCをラミネートした手袋です。PVCラミネートは一般的なポリウレタンに比べて耐久性に優れています。
    用途塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに材質甲部:ナイロン、掌部:綿、PVC厚さ(mm)0.3(甲)/0.4(ひら)タイプマチ付き左右有材質(すべり止め)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵手袋 マチ付 3700 ウインセス

    防塵手袋 マチ付 3700

    ウインセス
    4,598税込5,058
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    異物混入対策として、汗・体毛・繊維くずなどの脱落を防止します。表面のフィルム層は耐久性があり、欠落が少なく、歩留まり向上に役立ちます。
    用途金属鉄鋼、電子分品、化学、食品、医薬品業界などの検査、組立工程などトラスコ品番421-6564材質甲部:ポリエステル、掌部: ポリウレタン厚さ(mm)0.3(甲)/0.4(ひら)サイズLLタイプマチ付き全長(cm)24中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)20.2色(手首部)イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電PUコーティンググローブ トップフィット 三高サプライ

    制電PUコーティンググローブ トップフィット

    三高サプライ
    28,980税込31,878
    1セット(10双×10袋)
    6日以内出荷
    カーボン導電糸入り。導電性に優れる。トップフィットタイプ。指先ポリウレタンコーティング。シームレス加工。伸縮性、通気性に優れる
    材質ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン入数(双)100機能制電
  • 制電ノンコート編手袋(10双入) ブラストン

    制電ノンコート編手袋(10双入)

    ブラストン
    3,998税込4,398
    1セット(10双)
    当日出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    厚さ(mm)0.2グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)106ゲージ数13
  • ユニプール カーボン FT UVEX(ウベックス)

    ユニプール カーボン FT

    UVEX(ウベックス)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
    用途精密組立。 エレクトロニクス。 タッチパネル操作。 電子部品実装。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティンググレー/ホワイト規格EN16350(2014)入数(双)1ゲージ数15抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
  • 手袋 静電気拡散性 ポリウレタン・コーティングナイロン DESCO

    手袋 静電気拡散性 ポリウレタン・コーティングナイロン

    DESCO
    1,098税込1,208
    1双
    4日以内出荷から7日以内出荷
    質量(g)23入数(双)1
  • ESD対策手袋 DESCO

    ESD対策手袋

    DESCO
    999税込1,099
    1双
    30日以内出荷
    サイズXL質量(g)23入数(双)1
  • 静電気対策用防寒手袋 ユニット

    静電気対策用防寒手袋

    ユニット
    6,498税込7,148
    1双
    3日以内出荷
    バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
    材質ポリウレタン(手首:ゴム)ブラック入数(双)1機能静電気防止
  • 制電手袋 PA3806S ゴールドウイン

    制電手袋 PA3806S

    ゴールドウイン
    49,980税込54,978
    1セット(100双)
    22日以内出荷
    導電糸入りの生地を使用制電仕様マチ付き電子部品の取り扱いや組み立て等、静電気対策を必要とされる環境での作業に適しています
    材質ナイロン(導電糸入り)入数(双)100
  • フィノミック ESD UVEX(ウベックス)

    フィノミック ESD

    UVEX(ウベックス)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティンググレー規格EN 388(CE 3121)入数(双)1コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング表面抵抗値(Ω)108以下
  • PU手の平コート手袋(ロング) ブラストン

    PU手の平コート手袋(ロング)

    ブラストン
    7,998税込8,798
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロンコーティング手の平コート
制電手袋(弱電・半導体作業)