カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(103)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(32)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- アリミツ(20)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

楽ナビ 大浴場クリーナー 専用フォームスプレッダー 業務用
花王¥24,980税込¥27,4781箱6日以内出荷使用前に本品の取扱説明書と「楽ナビ 大浴場クリーナー」(別売)の表示をよく読んで正しく使用する。使用前の床の汚れの程度によって、すべりやすさを感じることがある(すでにヌルツキが発生している場合や普段洗剤を使用していない場合等)。「楽ナビ 大浴場クリーナー」を散布後、ブラシ等でこすり、すすぎ流す。一部の浴槽や床・壁等では水アカが白く残る場合があるので、目立たない場所で確かめてから使用する。こすっても落としきれない汚れ(白く残るしつこい水アカ等)の部分には、クリームクレンザー「ホーミング」を使用する。商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981台(5L)欠品中ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト
AUTOGLYM¥7,798税込¥8,5781個当日出荷優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。容量(mL)2500区分ボディー用
ノズルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥589税込¥6481個当日出荷マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
ビッグブラシ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用アクセサリーのビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ビッグブラシ用カバー(注文番号:2.863-243.0)を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。適合機種SC 1 EasyFix/SC 1 EasyFix プレミアム/SC 2 EasyFix/SC 2 EasyFix プレミアム/SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアムSC 4 EasyFix/SC 4 EasyFix プレミアム/SC MINI質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×48
延長パイプ 3.7 m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
マルチクリーナーOC3用アクセサリー
ケルヒャー¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。材質ポリプロピレン色ブラック
エンジン式高圧洗浄機
スーパー工業¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
カプラー付トリガーガン
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース5m
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0300適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質PVC、アルミニウム
高圧洗浄機パーツ ガン(FBN・FIN用)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-401 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番792-0326適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)材質ナイロン
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)6.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)13.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース
住友理工¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
HD8506用水道直結ホース5m
アサダ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
スチームクリーナー用パーツポイントブラシ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3本×5色)当日出荷スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。トラスコ品番412-9555セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
高圧洗浄機 延長パイプ
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8268適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口)材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35
高圧フロアクリーナ
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番442-9770適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
チャンバードレンボルトパッキン
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター/エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100079001
チャンバーパッキン
工進¥329税込¥3621個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100078601
フューエルチュープ
工進¥329税込¥3621個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100007801
ワッシャー
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100001701
電動噴霧器 タンク容量2L
BBKテクノロジーズ¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷ボタン一つで簡単操作可能な電動噴霧器です。見やすい液晶ディスプレイを搭載しています。USBケーブルで充電可能です。先端ノズルを回すことで噴射角度の変更が可能です。狭い場所でも使用できる205mmロングノズル付です。スチーム洗浄の前段階における洗浄剤塗布に最適です。用途エアコン室内機アルフィン洗浄に。スチーム洗浄機使用時における洗浄剤の塗布に。付属品ロングノズル、USBケーブルトラスコ品番718-5091幅(mm)135高さ(mm)265電源(V)3.7タンク容量(L)2連続使用時間(時間)約2時間充電時間2~3時間噴射距離(m)0.5~3.0
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個当日出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ大温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300