カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(243)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(102)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(51)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(32)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個当日出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)サイズ大温度(℃)85ノズル40最大圧力(bar)(許容)300
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付
WPH¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ
ケルヒャー¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷から4日以内出荷洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書幅(mm)289高さ(mm)542消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°(ランス付)
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°は、ノズルの向きを自由に変えることが出来るため、狭くて洗浄しにくい車のフェンダーの内側など、届きにくい場所でも簡単に洗浄できます。この商品はモバイル洗浄機のKHBシリーズもしくはOC5ハンディ専用のため、高圧洗浄機K2~K5 には適合しません。用途自動車のフェンダー内側やボディ下面ほか、狭い隙間など届きにくい所の清掃に最適です。適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ質量(kg)0.4色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
トリガーガン(組込タイプ)
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5
サイクロンジェットノズル035 短
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個当日出荷サイクロンジェットノズル 035 のショートタイプノズル。コンパクトサイズで軽量です。寸法(mm)155×60 × 60質量(g)262耐圧(MPa)18耐熱温度(℃)60
高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
プレフィルター 適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp
ケルヒャー¥429税込¥4721個4日以内出荷プレフィルターです。仕様●適用機種:コードレス ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bpアズワン品番67-5809-20
サイクロンジェットノズル, 大, 035
ケルヒャー¥43,980税込¥48,3781個当日出荷業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。 直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。 HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。 。 最大許容圧力 (bar):300。 最大許容圧力 (bar):最大 300。 温度 (℃):最大 85。 ノズルサイズ:35。 寸法:大。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)サイズ大接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル35最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング
日動工業¥199税込¥2191個3日以内出荷高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
エンジン洗浄機
BIGM(丸山製作所)¥79,880税込¥87,8681台4日以内出荷17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):3.7セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)25高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)17排気量(cm3)196
Oリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用
アノービリバベリー¥129税込¥1421個3日以内出荷ワンタッチタイプの高圧ホース用Оリングです。トラスコ品番536-2106適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)1
モーター式高圧洗浄機SH-0807-2
スーパー工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg
横浜油脂工業(Linda)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番65-5651-71
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781台(10L)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
14Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリー容量(Ah)14
M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセット
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。セット内容マイクロファイバーパッドロング×2材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)250×115×14質量(g)33.4対応機種スチームクリーナー STM-416他
ハイパワーコードレス高圧洗浄機
高速電機(富士製砥)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド幅(mm)80質量(kg)3(バッテリー含む)高さ(mm)225消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)
アノービリバベリー¥7,998税込¥8,7981個当日出荷BLUE CLEAN 117用の延長ホースです。トラスコ品番127-6095適合機種117質量(g)700ホース長さ(m)8
折りたたみ給水バケツ
WORX(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871個欠品中ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー容量(L)11L直径(Φcm)25高さ(cm)28
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 ホイールクリーナー プレミアム RM667
ケルヒャー¥2,598税込¥2,8581本(500mL×1本)当日出荷家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性:弱アルカリ性内容量(mL)500
コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄にタンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473吐出水量(L/min)0.5~1.2
静音高圧洗浄機 12.0MPa
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。幅(mm)230質量(kg)5.1高さ(mm)580奥行(mm)260消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580常用吐出圧力(MPa)約9.0電源コード(m)約2.5騒音値(dB)69連続使用時間約1時間吐出水量(L/h)270最高許容圧力(MPa)12.0
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0)
ケルヒャー¥5,898税込¥6,4881本当日出荷日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。 強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1188質量(kg)2.8タイプ強アルカリ性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280