2,809件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンローダーバルブVB7 オーミヤ

    アンローダーバルブVB7

    オーミヤ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器
    圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
  • 軽量高圧洗浄機 10.5MPa アイリスオーヤマ

    軽量高圧洗浄機 10.5MPa

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレン色オレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200防水性IPX5
  • 自吸フィルター 京セラインダストリアルツールズ

    自吸フィルター

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 自吸ホース 京セラインダストリアルツールズ

    自吸ホース

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 直噴ノズル ケルヒャー

    直噴ノズル

    ケルヒャー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    直噴ノズルは、手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。 OC 3のトリガーガンに取り付けて使用します。 標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。 ペットには使用しないでください。
    適合機種OC 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×27×27
  • バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャー

    バッテリーパワー 18V5.0Ah

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。 ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。 革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。 18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。 効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。 インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。 防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。 オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま
    用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72本体質量(kg)0.9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)90
  • ノズルヘッド ケルヒャー

    ノズルヘッド

    ケルヒャー
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-9337適合機種SG 4/4幅(mm)42高さ(mm)124品名ノズルヘッド奥行(mm)316
  • パイプクリーニングノズル ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
    適合機種HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他質量(g)14
  • 高圧洗浄機ランス接続用カプラー 中部高圧ホース

    高圧洗浄機ランス接続用カプラー

    中部高圧ホース
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ランスに取り付ける3/8ボディカプラー
  • 3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷
    高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
    常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
  • ディスインフェクター30 ソニカル

    ディスインフェクター30

    ソニカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
    質量(g)1200(満タン時2200)タンク容量(mL)1000寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
  • スチームクリーナー用パーツ布ノズルカバー アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー用パーツ布ノズルカバー

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。5枚セットですので汚れても取り替えることができます。
    トラスコ品番412-9571セット内容布ノズルカバー×5材質ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×20
  • 多目的洗剤 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズ

    多目的洗剤 高圧洗浄機用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
    用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸などトラスコ品番442-9834使用方法5~10倍に希釈容量(mL)500液性中性
  • 高圧洗浄機延長ホース アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機延長ホース

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    10メートルのホース延長でラクラク作業!安心のオプションパーツ。 アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機専用の延長ホースパーツです。10mの延長でより広い範囲での作業を可能にします。
    トラスコ品番381-0224適合本体FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412HPC-○○○という型番のシリーズ(※生産終了型番)材質アルミ、塩化ビニル樹脂質量(kg)約1直径(Φmm)約11長さ(m)約10
  • AJP-1600用高圧ホース (8m) 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用高圧ホース (8m)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1600ホース長さ(m)8
  • チャンバーパッキン 工進

    チャンバーパッキン

    工進
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100078601
  • バルブクミ 工進

    バルブクミ

    工進(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59810501
  • マジカルウォッシュ グローバル・ジャパン

    マジカルウォッシュ

    グローバル・ジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかり取り除きます
    材質本体:ABS / 延長ロッド:ステンレス鋼 / ホースコネクター:PP寸法(mm)415×215質量(g)962
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
  • 高圧洗浄機用トリオノズル BOSCH(ボッシュ)

    高圧洗浄機用トリオノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。
    用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    高圧洗浄機の交換用トリガーガンです。新仕様のK4サイレント、K5サイレント用です。
    用途高圧洗浄機用補修部品。
  • Oリング ケルヒャー

    Oリング

    ケルヒャー
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ホースニップル Oリング、高圧洗浄機用
  • スプレーランス, 1050 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 1050 mm, 回転式

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ1050mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)1050接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • トリプルノズル, 034 ケルヒャー

    トリプルノズル, 034

    ケルヒャー
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    トリプルノズルは、業務用高圧洗浄機の先端に取り付けることで、3つの異なる噴射パターンを切り替えて使用できる多機能ノズルです。 このノズルを利用することで、用途に応じた適切な洗浄を行うことができます。 噴射パターンは高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)を選択可能。ノズルサイズは034です。 。 最大許容圧力 (bar):300。 ノズルサイズ:34。 温度 (℃):最大 80。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.3。
    適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル34最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター(自吸用・本体取付用) ケルヒャー

    フィルター(自吸用・本体取付用)

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.6。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、 ねじれ防止機能です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.8。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンション マキタ

    エクステンション

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G
  • 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ポータブルウォッシャー

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン幅(mm)316色ホワイト/グレー高さ(mm)275質量(g)2400奥行(mm)216電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回給水方式タンク充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
  • 【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品 工進

    【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品

    工進(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-1
  • スプレーグリップ ケルヒャー

    スプレーグリップ

    ケルヒャー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スプレーグリップ
    質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×250×50パイプ径(Φmm)32
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
    用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーセット アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーセット

    アイリスオーヤマ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
    セット内容マイクロファイバーパッド×2材質ポリエステル、綿寸法(mm)250×105×5質量(g)17.8対応機種スチームクリーナー STM-416他
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル

    工進
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88
  • 回転ノズルAB型 日本ワグナー

    回転ノズルAB型

    日本ワグナー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
    仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
  • スクイジーゴム 2枚入 ケルヒャー

    スクイジーゴム 2枚入

    ケルヒャー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0) ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
    仕様無リンタイプトラスコ品番794-1137幅(mm)190質量(kg)11.3高さ(mm)305タイプ弱アルカリ性奥行(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
  • エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進

    エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m

    工進
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー