2,810件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH

    1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ

    WPH
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    4日以内出荷
    一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端すずらんフリータイプ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
  • 高圧洗浄機 丸山製作所

    高圧洗浄機

    丸山製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷
    パワー&耐久性 エンジンタイプ。農業機械・自動車等の洗浄に最適!
    幅(mm)480高さ(mm)930寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付

    東洋国際
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製

    東洋国際
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4半径(Φmm)【取り回し】50
  • ドレインクリップ  耐候性黒 25個入 USDC-Q130 PANDUIT(パンドウイット)

    ドレインクリップ 耐候性黒 25個入 USDC-Q130

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(25個)
    当日出荷
    工具不要でスライド調整可能です。樹脂製のため異種金属腐食は心配なしです。水をスムーズに排出し、ホコリやコケによる発電効率の低下を削減します。耐用年数20年相当です。
    トラスコ品番692-3436材質ポリアセタール色黒適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】26~46
  • ローラーブラシ 標準 400mm 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 400mm 赤

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x ケルヒャー

    パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド17インチ用。 。 直径 (mm):403。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.8。 適合機種:ブラシユニットD 43、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp
  • パッドシャフト ケルヒャー

    パッドシャフト

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り※マシンによってシャフトは1台につき2本必要になる場合があります。 。 長さ (mm) 400。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 1.3。 適合機種 BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BRS 40/600 C (50Hz)
  • 高圧ホース SYSTEM2000 (20M) ケルヒャー

    高圧ホース SYSTEM2000 (20M)

    ケルヒャー
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • サーボプレスユニット 750-1100L/h ケルヒャー

    サーボプレスユニット 750-1100L/h

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
  • 3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
  • 15°(パワーノズル) 040 ケルヒャー

    15°(パワーノズル) 040

    ケルヒャー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ :040、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
  • タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
  • フォームランス アドバンス3 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス3

    ケルヒャー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
    タンク容量(L)1口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
  • 吸水フィルター フルテック

    吸水フィルター

    フルテック
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • スプラッシュプロテクター フルテック

    スプラッシュプロテクター

    フルテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
    適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT
  • スラッジサクション フルテック

    スラッジサクション

    フルテック
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷
    洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送。バルブがないため、スラッジ等に特に有効。洗浄の溜り泥水の処理に最適
    耐圧(MPa)21ノズル1/8NB1549×1水量(L/min)IN 3/8F接続口延長管390L×3TPF寸法(Φ×m)送水ホース:32×5
  • ダブルランス フルテック

    ダブルランス

    フルテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KM耐熱温度(℃)150
  • 標準ランス カプラ付 フルテック

    標準ランス カプラ付

    フルテック
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷
    材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ材質(パイプ)SUS
  • ベントランス付き洗浄ガン フルテック

    ベントランス付き洗浄ガン

    フルテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
  • ランス付洗浄ガン フルテック

    ランス付洗浄ガン

    フルテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)21入力3TP水量(L/min)30耐熱温度(℃)160ノズル取付部1/8F
  • ワンタッチランス フルテック

    ワンタッチランス

    フルテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
  • 洗浄ガン カプラ付 フルテック

    洗浄ガン カプラ付

    フルテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用耐熱温度(℃)160
  • 超高圧洗浄ガン フルテック

    超高圧洗浄ガン

    フルテック
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用
  • トルネードノズル MN フルテック

    トルネードノズル MN

    フルテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅長さ(mm)84質量(g)292外径(Φ)40耐圧(MPa)25入力1/8M耐熱温度(℃)100
  • 洗浄ホース9M フルテック

    洗浄ホース9M

    フルテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5
  • ホースプロテクション フルテック

    ホースプロテクション

    フルテック
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    4日以内出荷
    洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止
    長さ(m)1
  • 充電式高圧洗浄機 大橋産業(BAL)

    充電式高圧洗浄機

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    電源(V)DC18(No.5110、No.5111共通/バッテリー別売品のため使用時は別途購入要)給水方式自吸式ホース長さ(m)6質量(g)720定格電圧(V)18連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205
  • フォームジェット ケルヒャー

    フォームジェット

    ケルヒャー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
    用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。質量(kg)0.14色黒 / 白寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
  • スポンジノズル ケルヒャー

    スポンジノズル

    ケルヒャー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。
    用途敏感な表面、自転車清掃質量(kg)0.2色黒寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
  • P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業

    P31SWF-0(フローガン・スイベル付)

    精和産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4147
  • バッテリー36/75x2個、充電器1個 ケルヒャー

    バッテリー36/75x2個、充電器1個

    ケルヒャー
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
  • サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製

    ケルヒャー
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
    適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300
  • フォームランス アドバンス1 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス1

    ケルヒャー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
  • サイクロンジェットノズル028 短 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル028 短

    ケルヒャー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル
    仕様●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180色アンスラサイトグレー寸法小温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)28寸法(長さ×幅×高さ)(mm)90×57×57
  • 高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業

    高圧洗浄機 静音タイプ

    蔵王産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
    用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー