2,810件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン/EP440 アサダ

    スプレーガン/EP440

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
    アズワン品番64-6748-53
  • WS1010K1用ストレーナー ホンダ

    WS1010K1用ストレーナー

    ホンダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    WS1010K1用ストレーナー
  • 高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所

    高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型

    鶴見製作所
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    3日以内出荷
    市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
    用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用構造三連プランジャポンプ使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)
  • 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所

    高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型

    鶴見製作所
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    4日以内出荷
    地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
    用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100
  • エンジン高圧洗浄機 新ダイワ

    エンジン高圧洗浄機

    新ダイワ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
    幅(mm)385質量(kg)25高さ(mm)485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン吐出量(L/min)10吐出圧力(MPa)9.8燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
  • アルボース フォーマーS アルボース

    アルボース フォーマーS

    アルボース
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    泡洗浄でいつも清潔、快適作業 手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。 指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。
    容量(L)1.25外寸(mm)380×145×H215EBM品番4702800
  • 高圧洗浄機12/80G アサダ

    高圧洗浄機12/80G

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100吐出圧力(MPa)7.8給水方式自吸式吐出水量(L/min)12距離(高圧ホース最長)100m
  • トリガーガン 8.5/60用 アサダ

    トリガーガン 8.5/60用

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
    トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
  • 手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    手押し式 自動床洗浄機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)62タンク容量(L)清水14/回収16動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100洗浄幅(mm)380(15インチ)
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3
  • パッド 20PCS ケルヒャー

    パッド 20PCS

    ケルヒャー
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    適合機種※機種により使用個数が変わります
  • スプレーランス AVS ケルヒャー

    スプレーランス AVS

    ケルヒャー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
    適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
  • パッド台13インチ(BP-130LiⅡ用) ペンギンワックス

    パッド台13インチ(BP-130LiⅡ用)

    ペンギンワックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    3日以内出荷
    LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器。1台充電可能。
    周波数(Hz)50/60共用
  • バッテリー補水キット用 専用ハンドポンプ テナントカンパニー

    バッテリー補水キット用 専用ハンドポンプ

    テナントカンパニー
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補水キット テナントカンパニー

    バッテリー補水キット

    テナントカンパニー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    アフターパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56 PA

    高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56

    PA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
    質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • ターボ直結ガン 中部高圧ホース

    ターボ直結ガン

    中部高圧ホース
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
  • スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(3パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • アンダーボディノズル HiKOKI(ハイコーキ)

    アンダーボディノズル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
  • 床洗浄アタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    床洗浄アタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 給水ホースセット ホンダ

    給水ホースセット

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    6日以内出荷
    水道蛇口直結用。
    ホース長さ(m)10
  • ロータリブラシセット ホンダ

    ロータリブラシセット

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    水圧で回転するブラシが、床を効果的に洗浄します。
  • 標準ガン(1513) ホンダ

    標準ガン(1513)

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    ライフルガン ランス700mm 直射、扇形の切替付き
    適合WS1513用
  • ネジ固定式ポイントブラシ3個セット アイリスオーヤマ

    ネジ固定式ポイントブラシ3個セット

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    メーカー製スチームクリーナーのオプションパーツです。細かい場所の掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
    仕様ポイントブラシ:3個材質本体:ナイロン 毛:ポリエステル
  • 高圧洗浄機パーツ 広角ランス アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ 広角ランス

    アイリスオーヤマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0351適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ガラス入りナイロン、ステンレス
  • サーフェスクリーナー スピンショット 中部高圧ホース

    サーフェスクリーナー スピンショット

    中部高圧ホース
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    飛散をシャットアウト。
    接続3/8メネジ
  • 冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870吐出圧力(MPa)3~10高圧ホース(m)15消費電力(kW)1.45吐出水量(L/min)6自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
  • 高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Profi

    日本クランツレ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980高圧ホース(m)15消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)4.8耐圧力(MPa)12ホース外径(Φmm)7.6
  • 手元圧力調整フローレギュレーター MV社製 TECOMEC

    手元圧力調整フローレギュレーター MV社製

    TECOMEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
    サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
  • 業務用スチームクリーナ用キャディーワゴン ケルヒャー

    業務用スチームクリーナ用キャディーワゴン

    ケルヒャー
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
  • TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m 三協リール

    TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m

    三協リール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15
  • TRY-245・345・395用ホースリール アリミツ

    TRY-245・345・395用ホースリール

    アリミツ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
  • 高圧洗浄機WS1513J用部品 ホンダ

    高圧洗浄機WS1513J用部品

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
  • スチームクリーナー 真鍮ブラシ3個セット アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー 真鍮ブラシ3個セット

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。
    材質本体/ナイロン、毛/真鍮本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×50
  • 延長コード 1.25mm2×2芯×10m 京セラインダストリアルツールズ

    延長コード 1.25mm2×2芯×10m

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番442-9702
  • サイクロンジェットノズル ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル

    ケルヒャー
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー