カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- REX(レッキス工業)(27)
- WPH(123)
- アイリスオーヤマ(59)
- アサダ(177)
- アノービリバベリー(29)
- エスコ(104)
- ケルヒャー(885)
- スーパー工業(243)
- テナントカンパニー(24)
- ニルフィスク(51)
- フルテック(64)
- マキタ(31)
- 中部高圧ホース(36)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- 工進(371)
- 日動工業(46)
- 東洋国際(26)
- 精和産業(26)
- 蔵王産業(32)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

フライホイールCOMP
工進¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途フライホイール/イグニッションコイル適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100008301
マフラーガスケット
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エアクリーナー/マフラー適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1など部品番号100007001
バルブステムシール
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途カムシャフト適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100004301
コネクティングロッドASSY
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100003401
ピストンピンクリップ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100003101
クランクケースガスケット
工進¥329税込¥3621個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100002401
スプリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格0.6×5.6×18×7.5適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59192802
Oリング 14.2 1.9
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格14.2×1.9適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170401
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能。付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能。移動に便利なキャスターとハンドル付。ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能。軽量コンパクトボディで持ち運びが楽セット内容高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー質量(kg)3消費電力(W)1000定格圧力(MPa)5.5コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×382×233最高許容圧力(MPa)8.2吐出水量(L/min)常用:4.2最大吐出水量(L/min)7.0
<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX 14点セット(カビ取り剤1本プレゼント)
ファミリー・ライフ¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷【水道・コンセント不要】ペットボトルで給水OK!頑固な汚れを狙い撃つ、超軽量コードレス高圧洗浄機。「ベランダを掃除したいけれど水道がない」「重い高圧洗浄機は準備だけで疲れてしまう」…。そんなお悩みを、このコードレスハンディ高圧洗浄機が劇的に変えます。本体重量わずか約0.7kgという驚きの軽さながら、最大1.8MPaの強力水圧を実現。電源コードも水道ホースも引き回す必要がなく、バケツやペットボトルから直接給水できるため、お家の中や外、どこでも「思い立った瞬間」に掃除が始められます。魅力は、これ1本で家中の汚れをカバーする「6in1ノズル」。ノズルをカチッと回すだけで、泥汚れを弾き飛ばす「ジェット」から、網戸や窓掃除に最適な「ワイド」、庭木への水やりにも使える「シャワー」まで、6種類の水流に切り替え可能です。付属の泡用ボトルを使えば洗車もあっという間。サッシの狭い隙間や外壁のコケ、排水溝のヌメリまで、手元の操作だけでピカピカに。収納ケース付きでパーツもスッキリまとまる豪華フルセット。力に自信のない方でも、片手で軽々とプロ級の掃除が楽しめる、お掃除の頼もしい味方です。【おすすめポイント】1.【どこでも給水4WAY】水道直結・ホース・バケツ、そして究極の手軽さを誇る「ペットボトル給水」に対応。場所を選ばずどこでも洗浄可能です。2.【水流6種を1本に集約】ノズル交換の手間なし!先端を回すだけで、汚れの程度や掃除場所に合わせて最適な水圧・水流が選べます。3.【超軽量・高出力】バッテリーを除いた本体重量は約0.7kg。手首への負担が少なく、高い場所や奥まった隙間の作業もラクラクです。4.【届いてすぐ使えるフルセット】21Vの強力バッテリーや各種アタッチメント、さらに片付けに便利な収納ケースまで付いた大満足のセット内容です。【活用シーン】水道のないマンションのベランダや、サッシのレール掃除に・手が届きにくい窓ガラス、網戸、外壁のコケ落としに・ペットボトルに水を入れて、墓石の清掃や自転車・車のサッと洗いにも。カビ取りジェル「ジアハイパー」1本プレゼント。6ヵ月間保証書付き仕様最大吹出水量:1.8MPaセット内容本体、収納ケース、6in1ノズル、泡用ボトル、2L用ボトルホース、500ml用ボトルホース、バケツ給水用ホース(5m)、ホース取付アタッチメント×2、水道直結用バルブ、給水フィルター、蛇口アダプター、ペットボトルアダプター、21Vバッテリー、ACアダプター材質本体:ABS樹脂、ステンレス質量(kg)本体:(約)0.7(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間(目安)無負荷時約40分・作業時約12分(※連続使用時間は環境によって異なる)充電時間約3時間バッテリー電圧(V)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)22.5×7×23バッテリー容量(mAh)約1,500水量(L)最大吐出:3.9-min
クイックカプラー
スーパー工業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ
スーパー工業¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
リンサー掃除機 R3
イサナビ¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷水の力と強力吸引で布製品を丸洗いできる、家庭用カーペットクリーナーの本質的な機能に絞ったコアパフォーマンスモデルです。従来の掃除機では対応が難しかった湿性・乾性の汚れや洗剤残りまで、水を噴霧して浮かせ、18,000Paの強力吸引で一気に回収。ソファやマットレスの奥深くに染み込んだ汚れも、確実に取り除きます。敷布団、カーペット、ソファ、車のシート、ぬいぐるみ、ペット用品など、幅広い対応素材と用途に対応し、今まで水洗いできない布製品を手軽にクリーニングが可能。仕様吸引力(Pa):18000寸法(mm)幅195×奥行429×高さ34 ホース長1.7m(取替可能)質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5タンク容量(mL)給水:1600、排水:1250防水性IPX4対応
リンサー掃除機 R-ZERO
イサナビ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷Yadea R-ZEROカーペットクリーナーは、強力な吸引力と水洗浄で、頑固な汚れもスッキリ除去。ボタンひとつの簡単操作で、誰でもすぐにお掃除スタート。無駄を省いたスマート設計で、コスパ重視の方にもぴったりの一台です。こびりついた汚れも、2種類の専用ブラシでしっかり洗浄。シリコン製ソフトブラシなら、大切なアイテムを、やさしく美しくデリケートな革製品も傷つけずに安心してお手入れできます。仕様吸引力(Pa):16000寸法(mm)幅336×奥行265×高さ328 ホース長1.1m質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモータータンク容量(mL)給水:1140、排水:480防水性IPX4対応
ライフルガンSUS ASY(噴口無)
スーパー工業¥32,980税込¥36,2781台ほか3日以内出荷オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。