洗剤 :「硫酸」の検索結果

洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) ニイタカ 動画あり
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料(0.3MB)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。 作業着やユニフォーム、タオルの洗濯に最適です。たっぷり10kg入りで使い出があります。
用途作業着やユニフォーム、タオルなどを店舗で 洗濯する飲食店・施設におすすめします。 綿、麻、合成繊維の衣料用の洗濯洗剤です。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(22%、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(けい酸塩)、水軟化剤、蛍光増泊材、酵素 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×340×175 使用の目安水30L対して40g
1箱(5kg×2袋)
3,490 税込3,839
当日出荷

マイルド洗剤の手に優しい特長と高濃度洗剤の優れた経済性をあわせ持つ洗剤です。
液性中性 成分界面活性剤(アルカンスルホ塩酸・アルキルエーテル硫酸エステル塩・脂肪酸アルカノールアシド)安定化剤 寸法(mm)206×132×290 使用量水40Lに原液15gまたは水1Lに4倍希釈液1.5g
1個(5kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

パウチタイプは、ゴミを排出を軽減し、倉庫スペースも省スペースで活用できます。 高濃度台所洗剤6~15倍にうすめて使用できます。 泡立ちがよく、手肌に優しいのが特徴です。
使用場所キッチン 商品タイプつめかえ用 液性中性 成分界面活性剤(40%アルファオレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、アルキングルカミド、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤 タイプ液体 使用の目安水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
1パック(750g×4個)
3,298 税込3,628
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります