洗剤 :「小便器用洗剤」の検索結果
洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
尿石を強力な溶解作用により除去します。
鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ
商品タイプ詰替用
エスコ品番EA341WC-5
種別液体
1本(5kg)
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。
悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します
尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解
酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。
増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。
表面保護剤が汚れの付着を抑制
表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃
液性酸性
種別液体
使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。