カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • センサーライト
            • コンセント式センサーライト(1)
絞り込み
消費電力(W)
電球の種類
設置場所
センサー感知方式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

センサーライト :「LED E39」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ

    人感センサー付LEDクリップライト 60形相当

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーライト