絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
口金
- E17(8)
光色
クリア(2)
ホワイト(2)
電球形状

ミニクリプトン球(2)
電圧(V)
- 110
- 100(6)
- 220(1)
電球の種類
クリプトン(8)
クリプトン
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ELPA(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(2)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
50~60未満(2)
60~70未満(1)
90~100未満(1)

省エネクリプトンランプ25W型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球40W
ELPA¥266税込¥2931個当日出荷40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)38定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個欠品中クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥529税込¥5821個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球