30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(5個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • クリプトン球25W ELPA

    クリプトン球25W

    ELPA(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)24定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトンランプ25W型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ25W型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球 ELPA

    クリプトン球

    ELPA(9件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2個)
    当日出荷
    ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
    電球の種類クリプトン
  • クリプトン球40W ELPA

    クリプトン球40W

    ELPA
    266税込293
    1個
    当日出荷
    40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)38定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトン球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    629税込692
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    769税込846
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ25W形フロスト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ25W形フロスト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球
    全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン耐熱透明カラーランプ 旭光電機工業

    クリプトン耐熱透明カラーランプ

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    電球の種類クリプトン
  • 省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ25W形クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ25W形クリア

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
    全長(mm)58クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンミニランプ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    15,980税込17,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
    全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンピリケン球7.2V0.55A 旭光電機工業

    クリプトンピリケン球7.2V0.55A

    旭光電機工業
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ピリケン球電球の種類クリプトン
  • バルーンカラークリプトン 旭光電機工業

    バルーンカラークリプトン

    旭光電機工業
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    電球の種類クリプトン
  • クリプトン昼光色57W 旭光電機工業

    クリプトン昼光色57W

    旭光電機工業
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    電球の種類クリプトン
  • 省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67電球色質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ40W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトン球75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球75W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球50W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトン球50W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
  • WR30シリーズ IDEC(和泉電気)

    WR30シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    64,980税込71,478
    1個
    50日以内出荷
  • MG32/MG33用USB-4.5mストレートケーブル IDEC(和泉電気)

    MG32/MG33用USB-4.5mストレートケーブル

    IDEC(和泉電気)
    9,898税込10,888
    1個
    16日以内出荷
  • MG1500用USB-2mストレートケーブル IDEC(和泉電気)

    MG1500用USB-2mストレートケーブル

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業

    ミニクリプトンPS35 220V フロスト

    旭光電機工業
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220電力(W)60口金E17ガラス仕上フロスト外径(mm)35
クリプトン球