絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(3)
- 90~100未満(2)
口金
- E17
光色
オレンジ(1)
クリア(11)
ホワイト(6)
電球色(4)
電球形状

ミニクリプトン球(6)
電圧(V)
- 100(11)
- 110(13)
- 220(2)
電球の種類
クリプトン(13)
クリプトン
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- 旭光電機工業(7)
- ELPA(2)
- 東西電気産業(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭光電機工業・ELPA・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(5)
30~40未満(10)
40~50未満(2)
50~60未満(9)
60~70未満(3)
90~100未満(2)

省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ25W型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
クリプトン球40W
ELPA¥266税込¥2931個当日出荷40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)38定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥769~税込¥846~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629~税込¥692~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ25W形フロスト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ25W形クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個4日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58色クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥15,980税込¥17,5781箱(25個)3日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンカラーレフ アンバー
旭光電機工業¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷全長(mm)68色ガラス球:耐熱透明アンバ-定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンランプR45フロスト25W形
旭光電機工業¥749税込¥8241個9日以内出荷全長(mm)68色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ40W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ40W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥529税込¥5821個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
クリプトンボール球54Wホワイト
旭光電機工業¥649税込¥7141個9日以内出荷全長(mm)67色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応