カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(72)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(104)
- 20~30未満(73)
- 30~40未満(55)
- 40~50未満(80)
- 50~60未満(48)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(34)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭光電機工業(355)
- オーム電機(222)
- ELPA(178)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(86)
- エスコ(76)
- 東西電気産業(37)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミネシマ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(7)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- ノーブランド(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
19ページ目: 白熱電球
商品豆知識

ミニランプ(S35)
東西電気産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)ほか3日以内出荷小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。全長(mm)58口金E17ガラス球径(mm)35
ミシン球(庫内球)
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)3日以内出荷庫内灯、装飾用に使用されております。全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
ボールランプ(G50)
東西電気産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)3日以内出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
ボールランプ(G40)
東西電気産業¥9,898~税込¥10,888~1箱(25個)3日以内出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40
スペース球
東西電気産業¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
シャンデリア電球
東西電気産業¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)3日以内出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
サイン用小丸球(G40)
東西電気産業¥12,980税込¥14,2781箱(25個)3日以内出荷豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用全長(mm)61口金E26定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40
サイン用ボールランプ(G50)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(25個)3日以内出荷豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用全長(mm)72口金E17定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
サイン用ボールランプ(G50
東西電気産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)3日以内出荷豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用全長(mm)72定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)50
レフランプ 屋内用 フロスト
アサヒ¥729税込¥8021個6日以内出荷材質ガラス球:ニューフロスト全長(mm)101定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)40全光束(Lm)360ビームの開き(°)60定格寿命(時間)1500最大光度(cd)180径(mm)62
レフ形LED調色付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷材質ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム定格電圧(V)AC100/110口金E26色温度電球色 2,700K温白色3,500K白色 4,000K昼白色 5,000K昼光色 6,500K寿命【設計】40000時間ビーム角度(°)115演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)翌々日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色青定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
なつめ電球
東京メタル¥219税込¥2411個7日以内出荷オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
電照栽培用ランプ めぐみ
東京メタル¥699税込¥7691台欠品中イチゴや菊など電照栽培に適したランプです。白熱電球の設備でそのまま使用でき、2000時間の超寿命。71Wで一般照明用白熱電球100W相当の電照効果があります。寸法(mm)Φ60×109質量(g)34消費電力(W)71口金E26全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100寿命2000時間
フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
シリカ電球 白熱電球
ブライトライト¥499税込¥5491セット(2個)5日以内出荷シリカ電球 白熱電球用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球
シャンデリア球E12ホワイト15W
旭光電機工業¥599税込¥6591個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
カラーシャンデリア球25W耐熱グリーン
旭光電機工業¥769税込¥8461個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:耐熱透明グリーン定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球グリーン40WE26
旭光電機工業¥799税込¥8791個9日以内出荷全長(mm)100色ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
サイン球ST45セラミックレッド10W
旭光電機工業¥439税込¥4831個9日以内出荷全長(mm)83色ガラス球:赤・内面着色定格電圧(V)110ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーボールG50Tミラー40W
旭光電機工業¥599税込¥6591個9日以内出荷全長(mm)72色ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応