絞り込み
点灯形
- ラピッドスタート形(FLR)(1)
口金
- G13
- R17d(1)
光色
イエロー(2)
昼白色(2)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
電球の種類
蛍光灯(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- プリンス電機(2)
Panasonic(パナソニック)・プリンス電機

飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
イエローランプ
プリンス電機¥179,800税込¥197,7801箱(25本)7日以内出荷ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781箱(25本)3日以内出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
イエローランプ
プリンス電機¥99,980税込¥109,9781箱(25本)7日以内出荷ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色