絞り込み
口金
- E26(5)
- G12(3)
消費電力(W)
- 70~80未満(4)
- 100~200未満(3)
電圧(V)
- 90
- 45(1)
- 80(1)
- 85(9)
- 88(1)
- 95(6)
- 96(2)
- 98(1)
- 100(5)
- 110(2)
- 115(3)
- 120(2)
- 125(3)
- 130(11)
- 230(1)
- 250(1)
電球の種類
HIDランプ(3)
光色
昼光色(1)
昼白色(2)
電球色(1)
ブランド
- 岩崎電気(6)
- フィリップス(2)
岩崎電気・フィリップス
「口金」から絞り込む
E26(5)
G12(3)

CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
セラルクス G12口金形 150W
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯