絞り込み
吸着力
- 294N
- 8N(10)
- 10N(17)
- 18N(9)
- 20N(23)
- 30N(22)
- 40N(18)
- 50N(16)
- 60N(16)
- 80N(13)
- 90N(17)
- 100N(13)
- 150N(15)
- 180N(11)
- 196N(12)
- 200N(19)
- 220N(10)
- 250N(9)
- 350N(12)
- 400N(14)
- 600N(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- テクノプラン(6)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

角形マグネットホルダー
テクノプラン¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】
テクノプラン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応