絞り込み
吸着力
  • 300N
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(9)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(17)
  • 60N(16)
  • 80N(13)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 150N(15)
  • 180N(11)
  • 196N(12)
  • 200N(19)
  • 220N(10)
  • 250N(9)
  • 350N(12)
  • 400N(14)
  • 600N(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カネテック(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • オールキャッチ TRUSCO

    オールキャッチ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
    用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
  • マグネットハンガー TRUSCO

    マグネットハンガー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
    用途ケーブル掛け、ハンガー取付ねじM6×1.0材質(磁石)フェライト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6744質量(g)240外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])300[30]
  • マグハンガー カネテック

    マグハンガー

    カネテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
    参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。取手取付ねじM6×1.0
  • 95x110x19mm/30kg マグネットホルダー エスコ

    95x110x19mm/30kg マグネットホルダー

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BK-1吸着力(N)約300
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 耐熱永磁ホルダ カネテック

    耐熱永磁ホルダ

    カネテック
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
    用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
  • ケーブルハンガ カネテック

    ケーブルハンガ

    カネテック
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。 80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。
    用途溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作 業現場の備品整理に大変便利です。質量(g)400吸着力300N(30kgf)吸着力(N)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×27.6×40アズワン品番64-5016-35
マグネットホルダー