絞り込み
吸着力
- 4N
- 8N(10)
- 10N(17)
- 18N(9)
- 20N(23)
- 30N(22)
- 40N(18)
- 50N(16)
- 60N(16)
- 80N(12)
- 90N(17)
- 100N(13)
- 150N(15)
- 180N(11)
- 196N(12)
- 200N(19)
- 220N(10)
- 250N(9)
- 350N(12)
- 400N(14)
- 600N(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付用ねじ穴なし仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石