絞り込み
吸着力
- 700N
- 18N(4)
- 20N(4)
- 30N(4)
- 80N(6)
- 100N(4)
- 150N(4)
- 180N(5)
- 200N(6)
- 220N(7)
- 294N(4)
- 350N(6)
- 400N(8)
- 490N(4)
- 600N(5)
- 784N(4)
- 980N(5)
- 1000N(3)
- 1500N(4)
- 2000N(6)
- 3300N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- カネテック(1)

ハイブリッドホルダ
カネテック¥69,980税込¥76,9781台30日以内出荷残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED