絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 300(11)
許容荷重(daN)
  • 529.2(3)
  • 540(1)
  • 608.01(3)
  • 620(1)
  • 1186.6(5)
  • 1350(1)
  • 1421(2)
  • 1421.964(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(4)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
ストッパー
  • なし(10)
取付高(mm)
  • 365
  • 65(205)
  • 68(169)
  • 70(131)
  • 85(306)
  • 92(173)
  • 93(288)
  • 95(150)
  • 97(159)
  • 100(152)
  • 103(122)
  • 122(244)
  • 126(219)
  • 132(274)
  • 140(115)
  • 144(353)
  • 168(222)
  • 177(349)
  • 190(314)
  • 198(425)
  • 250(379)
車輪幅(mm)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 75(4)
  • 76(2)
  • 90(4)
50・51・75・76・90
ブランド
  • 東北車輌(9)
  • ナンシン(2)
  • 東正車輛(1)
東北車輌・ナンシン・東正車輛
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷から40日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質(車輪)ウレタン材質ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質(車輪)ゴム材質ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在

    東北車輌
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定

    東北車輌
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定

    東北車輌
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在

    東北車輌(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定

    東北車輌
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在

    東北車輌
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    タイプ自在ストッパーなし
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    タイプ固定偏心(mm)-
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

    東北車輌(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター固定車TK 金具のみ(巾広タイプ) 東正車輛

    ダクタイルキャスター固定車TK 金具のみ(巾広タイプ)

    東正車輛
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    適合300×75TULB用(鋳物キャスター)軸径(Φmm)30車輪幅(mm)75取付高H(mm)365取付穴径d(mm)16車輪タイプ単輪
キャスター