絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(69)
- 75(102)
許容荷重(daN)
- 29.4(3)
- 30(5)
- 40(34)
- 45(6)
- 49(4)
- 50(40)
- 60(7)
- 70(6)
- 100(8)
- 100.028(1)
- 110(1)
- 117.6(1)
- 166.71(4)
- 170(2)
- 196(2)
- 230(6)
- 254.8(2)
- 294(7)
- 300(22)
- 600(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(19)
- ウレタン(38)
- エラストマー(21)
- ゴム(36)
- ナイロン(59)
- フェノール(13)
- 樹脂(4)
車輪タイプ
単輪(121)
双輪(14)
ストッパー
- あり(50)
- なし(112)
取付高(mm)
- 92
- 65(205)
- 68(168)
- 70(132)
- 85(306)
- 93(288)
- 95(150)
- 97(158)
- 100(152)
- 103(122)
- 122(244)
- 126(218)
- 132(272)
- 140(115)
- 144(353)
- 168(222)
- 177(345)
- 190(315)
- 198(423)
- 250(376)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 20(20)
- 21(55)
- 23(1)
- 25(14)
- 27(2)
- 34(3)
- 36(2)
- 38(46)
- 45(3)
- 59(10)
- 65.5(1)
- 85(8)
20・21・23・25・27・34・36・38・45・59・65.5・85
金具仕上
- クロームメッキ(33)
- ステンレス(23)
- ユニクロメッキ(15)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(26)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(49)
- ハンマーキャスター(39)
- 東正車輛(14)
- ナンシン(13)
- ヨドノ(10)
- TRUSCO(8)
- 東京パーツセンター(8)
- サカエ(7)
- 内村製作所(7)
- エスコ(5)
- 東信製作所(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- イノアック(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- ナベヤ(1)
- 岡本工機(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・東正車輛・ナンシン・ヨドノ・TRUSCO・東京パーツセンター・サカエ・内村製作所・エスコ・東信製作所・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ウカイ(岐阜産研工業)・ナベヤ・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)
ナンシン(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥359~税込¥395~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます形状自在車W材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm
TRUSCO(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥529~税込¥582~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター
ナンシン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪取付プレート式自在材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12