絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(1)
- 50(17)
- 75(4)
- 80(5)
- 100(32)
- 102(5)
- 125(18)
- 150(15)
許容荷重(daN)
- 29.4(2)
- 37.26(1)
- 37.27(2)
- 40(2)
- 50(19)
- 53.9(4)
- 55(1)
- 58.8(1)
- 58.84(1)
- 60(30)
- 68.6(2)
- 70(1)
- 78.4(3)
- 80(5)
- 83.35(2)
- 85(3)
- 98(2)
- 100(1)
- 137.2(1)
- 137.3(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- その他(4)
- ゴム(43)
- ナイロン(9)
- フェノール(3)
- 鋳物(イモノ)(2)
車輪タイプ
単輪(43)
ストッパー
- あり(26)
- なし(34)
取付高(mm)
- 65(7)
- 66(6)
- 67(2)
- 68(2)
- 114(2)
- 122(11)
- 123(5)
- 124(1)
- 126(11)
- 127(1)
- 129(2)
- 139(2)
- 148(6)
- 152(9)
- 167(2)
- 176(4)
- 180(10)
65・66・67・68・114・122・123・124・126・127・129・139・148・152・167・176・180
車輪幅(mm)
- 22
- 16(83)
- 20(298)
- 21(386)
- 25(706)
- 26(146)
- 27(458)
- 28(211)
- 30(150)
- 32(818)
- 34(146)
- 35(314)
- 36(84)
- 38(631)
- 40(547)
- 42(314)
- 43(95)
- 44(132)
- 45(373)
- 46(103)
- 50(325)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(30)
- 三価クロメート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・三価クロメート・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(8)
- ハンマーキャスター(30)
- 内村製作所(13)
- ナンシン(7)
- ハーフェレ(5)
- 栃木屋(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・内村製作所・ナンシン・ハーフェレ・栃木屋・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(87件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)
内村製作所(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)
内村製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付
内村製作所¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷から7日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パッキングキャスター
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
ナンシン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
920EA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。形状自在車型式920EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪