絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(12)
- 75(3)
- 80(3)
- 100(103)
- 125(6)
- 150(12)
- 200(9)
許容荷重(daN)
- 100(4)
- 120(41)
- 147(2)
- 150(4)
- 156.8(6)
- 160(7)
- 170(3)
- 176(4)
- 176.4(6)
- 180(11)
- 196(8)
- 200(12)
- 205.93(2)
- 210(2)
- 300(3)
- 333.2(2)
- 420(3)
- 500(4)
- 509.6(6)
- 509.9(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(32)
- ウレタン(5)
- エラストマー(1)
- ゴム(57)
- ナイロン(9)
- 樹脂(2)
車輪タイプ
単輪(34)
ストッパー
- あり(33)
- なし(34)
取付高(mm)
- 92(3)
- 108(3)
- 128(5)
- 130(3)
- 132(21)
- 138(6)
- 140(11)
- 144(34)
- 145(4)
- 168(4)
- 174.5(1)
- 177(1)
- 190(7)
- 197(2)
- 198(2)
- 250(7)
92・108・128・130・132・138・140・144・145・168・174.5・177・190・197・198・250
車輪幅(mm)
- 34
- 16(83)
- 20(298)
- 21(386)
- 25(706)
- 26(146)
- 27(458)
- 28(211)
- 30(150)
- 32(818)
- 35(314)
- 36(84)
- 38(631)
- 40(547)
- 42(314)
- 43(95)
- 44(132)
- 45(373)
- 46(103)
- 50(325)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(6)
- ユニクロメッキ(40)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(40)
- ヨドノ(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(14)
- 東正車輛(12)
- ユーエイキャスター(11)
- テンテキャスター(10)
- ナンシン(9)
- エスコ(8)
- TRUSCO(5)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- ゴールドキャスター(2)
- 金沢車輌(2)
- TANNER(1)
- ナベヤ(1)
- カツヤマキカイ(1)
- 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・ヨドノ・ウカイ(岐阜産研工業)・東正車輛・ユーエイキャスター・テンテキャスター・ナンシン・エスコ・TRUSCO・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・ゴールドキャスター・金沢車輌・TANNER・ナベヤ・カツヤマキカイ・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。タイプベアリング入り
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量で走行性に優れています。用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
カラフルキャスター Neoo
TANNER(1件のレビュー)¥799税込¥8791個3日以内出荷から9日以内出荷カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番809-3492材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在型式420S自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥6,798税込¥7,4781個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷巾広ゴム車輪 スリーブ入り材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
自在 MCナイロン車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター