絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(6)
  • 90(2)
  • 100(107)
  • 125(91)
  • 130(38)
  • 150(107)
  • 200(1)
許容荷重(daN)
  • 13(3)
  • 98(18)
  • 98.1(5)
  • 100(19)
  • 120(11)
  • 127(23)
  • 130(9)
  • 130.036(3)
  • 147(3)
  • 150(58)
  • 160(89)
  • 176(4)
  • 176.4(5)
  • 180(10)
  • 196(16)
  • 200(13)
  • 220(9)
  • 230(4)
  • 245(9)
  • 250(21)
材質(車輪)
  • ウレタン(77)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(58)
  • ナイロン(94)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(33)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(141)
  • 車輪タイプ双輪(4)
ストッパー
  • あり(72)
  • なし(116)
取付高(mm)
  • 93(4)
  • 113(2)
  • 140(5)
  • 144(48)
  • 145~153(4)
  • 156(15)
  • 161(3)
  • 165(7)
  • 167(9)
  • 168(34)
  • 173(7)
  • 174(11)
  • 177(28)
  • 189(12)
  • 190(50)
  • 191(6)
  • 194(3)
  • 196(9)
  • 198(4)
  • 199(16)
93・113・140・144・145~153・156・161・165・167・168・173・174・177・189・190・191・194・196・198・199・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 35
  • 16(82)
  • 17(76)
  • 20(282)
  • 21(361)
  • 25(645)
  • 26(125)
  • 27(435)
  • 28(193)
  • 30(134)
  • 32(728)
  • 34(105)
  • 38(579)
  • 40(511)
  • 42(253)
  • 43(90)
  • 44(109)
  • 45(319)
  • 46(89)
  • 50(282)
金具仕上
  • その他(2)
  • ステンレス(27)
  • ユニクロメッキ(86)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(9)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(88)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(35)
  • ナンシン(27)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(19)
  • ユーエイキャスター(17)
  • TRUSCO(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • エスコ(15)
  • イノアック(12)
  • 東正車輛(11)
  • オーエッチ工業(9)
  • 東北車輌(6)
  • ヨドノ(5)
  • 岡本工機(5)
  • 京町産業車輌(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • カツヤマキカイ(2)
  • ゴールドキャスター(2)
  • 栃木屋(1)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ユーエイキャスター・TRUSCO・イマオコーポレーション・エスコ・イノアック・東正車輛・オーエッチ工業・東北車輌・ヨドノ・岡本工機・京町産業車輌・LAMP(スガツネ工業)・カツヤマキカイ・ゴールドキャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ

    イノアック(15件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
    荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)

    東正車輛(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    東正車輛(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ポリウレタン車輪のみ 150径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
  • S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

    低始動抵抗キャスター (車輪のみ)

    イノアック(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在車 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付

    東正車輛(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

    イノアック(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター