絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(3)
- 65(2)
- 75(3)
- 100(1)
許容荷重(daN)
- 35.01
- 20(150)
- 30(384)
- 40(442)
- 50(520)
- 60(621)
- 70(374)
- 80(294)
- 98(175)
- 100(322)
- 120(484)
- 150(365)
- 160(400)
- 180(211)
- 196(175)
- 200(240)
- 245(181)
- 250(242)
- 294(177)
- 300(302)
- 400(173)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
車輪タイプ
単輪(5)
ストッパー
- なし(4)
取付高(mm)
- 66(1)
- 68(1)
- 85(1)
- 87(1)
- 95(2)
- 96(1)
- 132(1)
66・68・85・87・95・96・132
車輪幅(mm)
- 21(3)
- 25(1)
- 32(1)
21・25・32
金具仕上
- 三価ユニクロ(4)
三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
ユーエイキャスター・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥279~税込¥307~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(固定金具)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55