絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: キャスター

7,517件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

    C-2000マルコン枠付重量車(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
  • 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 450P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    450P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式450P自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在型式450 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
    型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    629税込692
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入) 東正車輛

    ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入)

    東正車輛
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入)
  • 鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛

    鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)

    東正車輛
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(車輪)鉄(B入)
  • 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛

    鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム

    東正車輛(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    869税込956
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入形状旋回式金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 260x 85mm エアー入車輪 エスコ

    260x 85mm エアー入車輪

    エスコ(1件のレビュー)
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
  • 25mm 固定金具付キャスター エスコ

    25mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    105税込116
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200x 50mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    200x 50mm ソリッドラバ車輪

    エスコ(3件のレビュー)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 150x 32mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    150x 32mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-150軸径(Φmm)8許容荷重(kg)130車輪径(Φmm)150質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)32硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    100x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(3件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ウレタン車輪) UR ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ウレタン車輪) UR

    ユーエイキャスター
    679税込747
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状固定型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ウレタン車) L ユーエイキャスター

    車輪(ウレタン車) L

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
    用途一般用型式L型ウレタン材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.2ボス幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    419税込461
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ウレタン形状固定車S型式OHUKB型固定車金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム形状固定型式OHKB型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
  • 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター