絞り込み
ブランド
  • スタンダード
  • モノタロウ(1)
  • ユニット(5)
  • つくし工房(1)
  • 日恵製作所(1)
  • TOA(68)
  • アルインコ(50)
  • ON'S COMPANY(24)
  • サンワサプライ(19)
  • ICOM(アイコム)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(12)
  • ノボル電機(11)
  • エスコ(10)
  • グリーンクロス(9)
  • KENWOOD(7)
  • トーエイライト(7)
  • エフ・アール・シー(5)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品 :「音声」の検索結果


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • センサー 音声
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード特定小電力トランシーバー FTH615スタンダード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
咽喉マイク&イヤホン スタンダード咽喉マイク&イヤホンスタンダード
37,980税込41,778
1個
欠品中
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UA
VOXヘッドセット スタンダードVOXヘッドセットスタンダード
6,998税込7,698
1個
当日出荷
音声で送受信の切り換えができるハンズフリー対応。
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダードハイパワーデジタルトランシーバースタンダード
45,900税込50,490
1台
3日以内出荷
必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品