カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(352)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(197)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

拡声器
NEXTEC¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4188D等に対応しています。イヤホンを耳の穴に入れないタイプで耳を塞がないため、トランシーバーを使わない時の会話がしやすいです。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
トラ柄シート巻き(反射タイプ)
信栄物産¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。用途危険標示シート材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.1色黄/黒・反射タイプ反射接着面接着剤付
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ
信栄物産¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
バリアリール マグネットタイプ
Reelex¥6,598税込¥7,2581個当日出荷マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け質量(g)約310ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニール材質(ケース)ABS樹脂シート長さ(m)5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.2材質(ホルダー)ABS樹脂材質(ブラケット)鉄使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
段差プレート(ストレート)
セーフラン安全用品¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。用途車庫前などの段差に付属品横連結用ボルト材質PP色グレー
耳掛け型イヤホンマイク EME762MA
アルインコ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。仕様360度回転式金属製クリップ付き質量(g)約50外径(Φmm)約13.5(イヤホン)対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(mm)約900(マイク)、約400(イヤホン)マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 14倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
吹き流しキャップ(Φ48.6用)
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
ダイナミック型フレキマイク
ノボル電機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
蓄光テープ
セーフラン安全用品¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から8日以内出荷蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。材質基材:ポリエステル(PET)テープ長さ(m)10
常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
プリズム蛍光反射テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷明るい昼は鮮やかに目立ち、暗い夜は光って安心 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 日中見た時、目に刺さるような鮮やかな発色で目を引き付ける効果があります。 昼間は蛍光、夜間は反射の二つの機能をあわせもつ安全表示テープです。用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに。 ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに。材質アクリル樹脂(蛍光顔料入り)・アクリル系粘着性剤色イエロー
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
50mmx2m クッションテープ(黒)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材寸法(mm)50×2000×4色ブラック質量(g)約30
6.0mmx50m プラスチックチェーン(白)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個当日出荷エスコ品番EA980A-50材質ポリエチレン質量(kg)4色白全長(m)50線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
ソフトコーンM ノンベースタイプ
サンセルフ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか4日以内出荷駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。付属品固定用アスファルトアンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、アスファルト用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)白
ソーラー君 単管パイプ取付金具付
ブラスト興業¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
NEW 手で切れるやわらかトラテープ
カーボーイ(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻(3m)ほか当日出荷衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。厚さ(mm)2色黄×黒基材発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)7.8
耳掛型イヤホン
TOA¥4,398税込¥4,8381個当日出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
伸縮ガードバー
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷長さが1.2m~2mまで伸縮します。 リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)449長さ(m)1.2~2.0
ハードケース用ショルダーストラップ
ICOM(アイコム)¥579税込¥6371個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
段差スロープ(コーナー用)
アラオ¥18,980税込¥20,8781セット(2枚)欠品中様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。幅(mm)155色黄
LED標識シグナルアイ
ユニット(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
バリアリール コーンアタッチメント
中発販売¥799税込¥8791個当日出荷コーンアタッチメントをバリアリール本体に取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。 3ヶ所のすべり止めでアタッチメントをコーンからずれにくくしています。 4方向からシートを取付け可能です。 アタッチメントの連結ができるので持ち運びに便利です。付属品マグネット用プレート、バリアリール本体固定用ボルトナット×2、コーンアタッチメント固定用ビス×2仕様バリアリール専用アタッチメント 1個入り マグネットタイプ・コーンタイプ兼用トラスコ品番404-6617適合機種バリアリール、バリアリールminiポータブル材質ポリプロピレン(PP)+エラストマー、マグネットプレート:スチール質量(g)約50
やわらかポール用ウエイト
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷やわらかゴムポール用ベースです。トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
コーンマルチアダプター
ユニット(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷付属品コーン固定ネジ(M4×10)×2本トラスコ品番354-1924材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ88×168質量(g)55