カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(352)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(197)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

大型回転灯
ライト・サービス¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から4日以内出荷特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
拡声器スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(マイク)寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180(マイク部)質量(kg)2.5(マイク部約0.226)色ブラック質量(g)757電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)最大出力(W)20ケーブル長(m)約4.6感度-74+-3dB連続使用時間(時間)4(アルカリ電池使用時・最大音量連続使用時)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:200Hz~15000Hz、マイク:70~14000Hz入力端子3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、直径6.3mm標準ジャック×2(マイク入力)スピーカーユニットフルレンジマイク/スピーカーあり/ありスピーカ形式バスレフ型インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、600(マイク)設置形態据置形バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)
組立式反射三角コーン
セーフラン安全用品(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに材質PP幅(mm)380色レッド高さ(mm)500質量(g)約550種類組立式デザイン無地
安全コーン用ソーラー工事灯
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート色赤高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
ゆびストッパー
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。材質PVC寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
トラ柄クッション 反射タイプ
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
アクリルミラー 丸型
信栄物産¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様壁・ポール用金具付、フード付取付可能対象ポール、壁面型式丸型枠の色オレンジ材質(裏)鉄(ユニクロ)材質(ミラー)アクリル使用場所屋内・屋外兼用適合ポール径(Φmm)34~50.8
反射トラテープ ナナメ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷暗い夜も光って安心。セーフティマークに・・・用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙長さ(m)2
H鋼セーフティーガード
エムエフ¥25,980~税込¥28,578~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
エスコ(2件のレビュー)¥2,920税込¥3,2121個当日出荷マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
ソーラー式明るい二色工事灯
キタムラ産業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
イヤホン(カナル型/ツイストケーブル)
アルインコ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
プラスチック製伸縮フェンス
光¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ
信栄物産(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 310Φ
信栄物産¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.6寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)850
ソーラーチューブライト
グリーンクロス(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。仕様太陽光関連商品、LED照明、無日照:約10日トラスコ品番854-7656材質ポリ塩化ビニール質量(kg)1.8色赤長さ(m)10電源ソーラー充電寸法(Φmm)22連続使用時間(時間)10(夜間のみ)機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅、同時点滅の切り替えが可能電源タイプソーラー式LED使用数(個)24連結可否あり
ガレージミラーM 丸
MYST(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本形状丸色ブラックサイズM材質(本体)HIPS質量(g)828寸法(Φmm)300材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
クッションL字型 900mm仕様 特大
カーボーイ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷やわらか素材で衝撃吸収!。シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!。非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900質量(g)450幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75
バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー DJ-P222
アルインコ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ質量(g)約100(本体のみ)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11、中継9+18感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW-1mW切替適合バッテリーEBP-179防水保護等級IP67相当
単管打込みキャップ
アラオ(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。適合Φ48.6
ガレージミラー 丸型
信栄物産(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品取付金具型式丸型材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)使用場所屋外
スピーカーマイク
アルインコ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
プラスチックメガホン
ユニット(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番744-9194材質プラスチック寸法(mm)Φ130×240mm質量(g)60種類プラスチックメガホン
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
拡声器
NEXTEC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2