カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(353)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

耳かけ型イヤホン
ICOM(アイコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番509-9846質量(g)12対応機種IC-4810、IC-4880、IC-5010プラグΦ2.5イヤホン形状耳かけ型
イヤホンジャックアダプター
ICOM(アイコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷無線機用イヤホンジャックアダプターです。 防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。トラスコ品番509-9722適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)8ジャック径(Φmm)3.5
ダイナミックマイク ハンド形
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務呼出専用のダイナミックマイクです。仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード(反射式)
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から3日以内出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。長さ(mm)2000幅(mm)270厚さ(mm)6タイプ反射
耳掛け型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど仕様左右両耳対応トラスコ品番336-8483適合本体IC-4110質量(g)40イヤホン形状耳かけ型
コーンバー
カンエツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷吊輪内径:Φ83材質:ABS製樹脂・ポリエチレン材質ABS樹脂質量(kg)0.38吊内径(mm)83直径(Φmm)×長さ(m)34×2TKG品番9-2534-1701TKG品番(2017)6-2320-1501
カラーコーン用ロープフック
ユタカメイク(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。 ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。 ロープを挟むだけで簡単に取り付け。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)トラスコ品番854-7523材質EPDM厚さ(mm)10内径(Φmm)75外径(Φmm)160適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。 コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。 反射文字で夜間もクッキリ。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質PVC寸法(mm)560×205×3RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーマイク(防塵・防沫型) EMS59
アルインコ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。トラスコ品番294-7692質量(g)100対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般
駐車クッション トラ柄(山型)
イノアック¥1,198~税込¥1,318~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山型色(柄)トラ両面テープなし
超高輝度反射シート プリズム型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
普通反射シート
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
マイクロプリズム反射テープ
リフレクサイト(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から6日以内出荷世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
フックラインテープ
日本緑十字社¥3,598~税込¥3,958~1巻3日以内出荷から7日以内出荷テープが貼れないカーペット面でも区画表示に使える製品です。面ファスナータイプなので、設置位置の変更が簡単にできます。黄黒のトラ柄で、注意喚起しながら区画を明示しやすいです。ループ状カーペットで使用できる、カーペット用ラインテープです。用途テープが貼れないループ状カーペット面での区画表示に。設置位置を変更しながら使いたい仮設ライン表示用。黄黒のトラ柄で注意喚起をしながら区画を明示したい場所に。仕様面ファスナーフック面のみ採用材質ナイロン色黄/黒長さ(m)5
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
ON'S COMPANY¥119,800~税込¥131,780~1セット翌日出荷その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×51×12保護等級【防水ケース】IP68ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上充電時間(時間)2.5LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
制限外積載表示 赤旗
ユニット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷車の積載制限を超えてしまう場合に必要です。ナイロンタフタで日焼けしにくいです。ロープ付なのですぐ使えます。積載物の大きさの制限や積載方法の制限を超える事になる場合は、道路交通法施行令第24条により、制限外積載許可の申請を行い赤旗を取付ける必要があります。用途工事現場等に。付属品50cmヒモ1本トラスコ品番680-7511材質ナイロンタフタ取付方式紐固定ハトメ数1ヶ所縦(mm)350横(mm)350表示内容赤無地
安全クッション丸形パイプ用
セーフラン安全用品¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。用途支柱やパイプなどの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。お好みに合わせて耳掛けの取り外しができます。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-304A ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(minimum)2200,(typical)2350防水性本体装着時 防水
電子ホイッスル
TMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口で吹かないので複数人で使用出来ます。普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません用途スポーツ、イベント、災害時、工事現場等付属品ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本仕様三音切替式材質ABS樹脂質量(g)52(電池含まず)本体サイズ(mm)111×37音量(dB)約100(1m離れた場所で)
Sコーンバー
CONDOR(山崎産業)¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質ABS・PE色イエロー・ブラック
デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:不要トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56色黒高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ
信栄物産¥6,998~税込¥7,698~1セット5日以内出荷から9日以内出荷フェンス挟み込み取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス取付方式フェンス挟み込み寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0取付場所フェンス使用場所屋内・屋外兼用
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2
特定小電力トランシーバー用中継器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155色ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ホイップアンテナ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
テープLED連結ケーブル 2ピン 15cm
JTT¥539税込¥5931個当日出荷連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
タイピンマイク(イヤピース一体型)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷小型タイピンマイク&イヤホンです。トラスコ品番452-5890適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
連結型充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,998税込¥4,3981個欠品中最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73