28ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホンマイク FB-26IM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26IM

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET

    エフ・アール・シー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「FTH-314+NH23WP」各2個 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
    用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
  • スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シー

    スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
  • マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホン(ダイナミック型)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 卓上充電台 ICOM(アイコム)

    卓上充電台

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    最大6台まで連結可能です。(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)
    トラスコ品番356-3543品名充電器アズワン品番64-9538-75
  • 消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー 岩崎製作所

    消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
    用途道路、工事、下地付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)材質ポリカーボネート製直径(mm)約105
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否
  • LEDテープライトS (単体) 昭和商会

    LEDテープライトS (単体)

    昭和商会
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
  • コーンリング TRUSCO

    コーンリング

    TRUSCO
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)縦(mm)86横(mm)114径(mm)4.8
  • NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-9090V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
  • ケーブルクリップ アルインコ

    ケーブルクリップ

    アルインコ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックキャップ アルインコ

    ジャックキャップ

    アルインコ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4極ねじ込み型 一般用小型イヤホンマイク アルインコ

    4極ねじ込み型 一般用小型イヤホンマイク

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)ユニット:約13.5コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)約32イヤホン形状インナーイヤー型
  • 充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM

    充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電用・4分岐microUSBケーブル。トランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
    適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等充電時間(時間)約3
  • 低圧シート ヨツギ

    低圧シート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
    備考マジック・ハトメ付電圧(V)交流600以下・直流750以下
  • 小型マイク&スピーカー スタンダード

    小型マイク&スピーカー

    スタンダード(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型スピーカーマイク MH-90A4B
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • 点字タイル ドット(警告/停止) セーフラン安全用品

    点字タイル ドット(警告/停止)

    セーフラン安全用品
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
    用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 27倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
  • チューブクッション カーボーイ

    チューブクッション

    カーボーイ
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    クッション性抜群の中空クッション構造で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。クリアタイプなので透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで、簡単に取りつけられます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質本体:PVC、粘着剤:アクリル系粘着剤形状チューブ厚さ(mm)0.5クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約5×120××0.5
  • 反射道路縁石鋲 WAKI(和気産業)

    反射道路縁石鋲

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
    用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
  • フック プラスチック S型 モノタロウ

    フック プラスチック S型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 フックの両側をチェーンに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。
    用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。材質PE(ポリエチレン)イエロー
  • 反射テープ シール粘着 キャプテン

    反射テープ シール粘着

    キャプテン
    329税込362
    1パック
    当日出荷
    夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
    用途衣類・傘など品番GFCP131 #12タイプ#12テープ幅(mm)30寸法(cm)3×35
  • コーンウエイト(黒) ゴム ユニット

    コーンウエイト(黒) ゴム

    ユニット
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    適合カラーコーン700mmH用トラスコ品番740-1230材質リサイクルゴム質量(kg)2内径(Φmm)310/315外寸(mm)370×370×20厚
  • パナガイド(ワイヤレス受信機12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレス受信機12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップトラスコ品番146-0777質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14周波数(MHz)322.050-322.400/12ch出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル最大出力(mW)45(JEITA)
  • リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック

    KENWOOD
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    バッテリー容量(mAh)2200
  • トラテープ 光

    トラテープ

    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れたトラテープ 注意・安全標示 目につきやすく、視認性が良い
  • 伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒 WING ACE

    伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒

    WING ACE
    3,998税込4,398
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
    用途カラーコーン用バー黄黒直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
  • 安心クッションかまぼこ型 カーボーイ

    安心クッションかまぼこ型

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)400幅(mm)66厚さ(mm)60質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-68B材質ポリエチレン質量(kg)3.6トラ全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • 害獣キャッチャーアルハント EIGERTOOL(アイガーツール)

    害獣キャッチャーアルハント

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
    本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
  • ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
  • ミニメガホン CAPTAIN STAG

    ミニメガホン

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155ディープレッド質量(g)270収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105音量(dB)(約)97±15m
  • コーンアロー 日本緑十字社

    コーンアロー

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
    仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)124高さ(mm)122質量(g)112日本緑十字社品番367199
  • ガレージミラーL 丸 MYST

    ガレージミラーL 丸

    MYST(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    付属品フランジナット2個、タッピング4本、ボルト1本、ロックピン2個、クランク型金具1個、L型金具1個、スパナ2本材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール形状ブラックサイズL質量(g)1101寸法(Φmm)350サイズ(mm)350曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m角度調節可能
  • コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニット

    コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

    ユニット
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
  • R点字鋲 日本ハートビル工業

    R点字鋲

    日本ハートビル工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
    タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
  • イヤホンアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホンアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3.5Φミニプラグのイヤホン接続用アダプタ
  • 誘導灯ホルダー ホーケン

    誘導灯ホルダー

    ホーケン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
    材質合成皮革適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。全長×幅W(mm)120×44
  • プラバー 1.5M TRUSCO

    プラバー 1.5M

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
    用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品