31ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター TOA

    ACアダプター

    TOA(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
    質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+40出力DC12V/500mA電源AC100V(50/60Hz)仕上ケース:ポリカーボネート/黒
  • DJ-PB20用ベルトクリップ アルインコ

    DJ-PB20用ベルトクリップ

    アルインコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • ガードフェンス用目隠しシート つくし工房

    ガードフェンス用目隠しシート

    つくし工房(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)900×1710質量(g)260
  • レフテープ つくし工房

    レフテープ

    つくし工房
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
    材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
  • ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドメガホン 5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
    材質ABSホワイト種類ハンドタイプ最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェッカーフラッグ つくし工房

    チェッカーフラッグ

    つくし工房
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    小型車両が、土木造成等工事中の大型重機の死角に入り込み、巻き込まれるのを防ぐことを目的としたフラッグです。
  • EA-581用イヤホン スタンダード

    EA-581用イヤホン

    スタンダード
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    イヤホンアダプタEA-581に接続
    適合機種EA-581ケーブル長(cm)100イヤホン形状耳かけ型
  • リングバー伸縮式黄/黒 トーグ安全工業

    リングバー伸縮式黄/黒

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
    用途駐車場や歩行者通路の仕切りにトラスコ品番854-7555材質塩ビ黒/黄色反射質量(g)670
  • リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック

    KENWOOD
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番543-0712質量(g)20対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
  • キャスコーナーM級 MISUGI(ミスギ)

    キャスコーナーM級

    MISUGI(ミスギ)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    適用車両:M級(8t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300メタリックグレー奥行(mm)335
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
    材質ステンレス
  • 蛍光トラテープ 日本緑十字社

    蛍光トラテープ

    日本緑十字社
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    薄暗いところで効果を発揮。
    仕様裏面離けい紙付テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
  • トラテープ 日本緑十字社

    トラテープ

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • 駐禁ポール 日本緑十字社

    駐禁ポール

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
  • 手でカットできるトラテープ ユニット

    手でカットできるトラテープ

    ユニット
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    手で切れる!
  • 高輝度蛍光反射シート MYST

    高輝度蛍光反射シート

    MYST(8件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光、夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
  • 防水型スピーカーマイク スタンダード

    防水型スピーカーマイク

    スタンダード
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    当日出荷
    本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
    用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
  • ツイン充電器 アルインコ

    ツイン充電器

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
    トラスコ品番363-0544適合機種DJP221M, 221L質量(g)350
  • ツイン充電器 アルインコ

    ツイン充電器

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
  • ワイヤレスマイク(タイピン型) TOA

    ワイヤレスマイク(タイピン型)

    TOA
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
    トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
  • チェーンアイ(パック入) 水本機械製作所

    チェーンアイ(パック入)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6組)
    当日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)。質量(g)1.83/組
  • FFミラー車出口 コミー

    FFミラー車出口

    コミー
    51,980税込57,178
    1枚
    当日出荷
    フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
    型式角型取付場所壁面使用場所屋外
  • ゼロゼロチェーン ミツギロン

    ゼロゼロチェーン

    ミツギロン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カット時のゴミゼロ、環境配慮型プラチェーンです。カットしてもゴミが出ずそのまま使えるメガネ型リングです。0.5m感覚の目印で、等間隔の設置が楽々できます。
    用途チェーンスタンドを使用した区画整備に。材質PEイエロー径(mm)6
  • ステッププレート ネオスター

    ステッププレート

    ネオスター
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    段差を解消しスムーズな乗り入れを実現する樹脂製スロープです。同メーカー独自の厚肉成形技術により耐荷重10トンでお使いいただけます。付属のボルト・ナットで同一高さの製品を連結することができます。水が抜けやすい底面構造のため雨などで流されにくくなっています。表面は凹凸がついていますので、すべりにくくスムーズに通過することができます。
    用途車庫前などの段差の解消。材質ポリプロピレン樹脂(PP)耐荷重(t)10
  • 軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用 大研化成工業

    軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用

    大研化成工業
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トリイ幅24~32mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)。パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
    用途軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。軽トラックの荷台ゲート上面に取付け、車両と荷物を保護。トラスコ品番688-1324セット内容本体:長さ100cm5本・長さ70cm2本、両面テープ1個、結束バンド4本材質PVCタイプ軽トラック専用
  • 小型高遮音性イヤホン2.5mm B-EAR

    小型高遮音性イヤホン2.5mm

    B-EAR
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)7プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約52インピーダンス(Ω)イヤホン:16
  • ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付 B-EAR

    ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付

    B-EAR
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%通信方式複信プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
  • IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180 ICOM(アイコム)

    IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    充電スタンドとACアダプターのセットです。
  • ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用 モトローラ

    ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用

    モトローラ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
  • 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ

    2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き

    カーボーイ
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。
    用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質PE(ポリエチレン)幅(mm)300高さ(mm)870種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • 車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット サンセルフ

    車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
  • ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)

    ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144

    ICOM(アイコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スリムL型プラグ変換ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
  • アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
  • 特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ

    特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
    付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
  • アーチスタンド 友屋

    アーチスタンド

    友屋
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    迷惑駐車対策で、ガレージまわりで、店舗の備品としてアイデア次第で広がる用途!屋外可 ●プラスチック製品だから、雨に強く錆びません。 ●土台に水又は砂を入れてしっかり安定。 ●分割だから収納も省スペース。
    仕様屋外使用可能/チェーン取付フック付材質ポリエチレン質量(kg)本体:1.35/満水時重量:6.6/砂満タン時重量:9.8寸法(幅W×高さH)(mm)シールスペース:約300×90パイプ径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
  • カットコーン用ソーラー工事灯 TRUSCO

    カットコーン用ソーラー工事灯

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。赤色点滅です。
    用途工事灯材質本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂高さ(mm)160品名工事灯電源ソーラー充電式縦(mm)80横(mm)44内径(mm)差込口:38LED使用数(個)赤×4
  • ステンレス平面ミラー 信栄物産

    ステンレス平面ミラー

    信栄物産
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
    用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
  • ウェーブクッション 大 カーボーイ

    ウェーブクッション 大

    カーボーイ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
    用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品