35ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル小電力コミュニティ無線機 ICOM(アイコム)

    デジタル小電力コミュニティ無線機

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種IC-DRC1
  • 伸縮式三角コーン 20cm ミズケイ

    伸縮式三角コーン 20cm

    ミズケイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
    用途工事・作業現場や迷惑駐車対策に。仕様折りたたみ可幅(mm)130材質/仕上土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル質量(g)135
  • セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用(R-2)

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。360°どの方向からの光も反射するため、急カーブの連続している道路でもカーブに侵入する前車からカーブ全体をはっきり確認することができます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体:ポリカーボネート樹脂、反射面:マイクロプリズム反射寸法(mm)底面Φ100×上面Φ85.9×高さ21設置場所縁石用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リール付緊急用ホイッスル デビカ

    リール付緊急用ホイッスル

    デビカ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    リール付きだから、カバンにつけたまま吹ける。フックで取り付け簡単、リールが伸びて吹きやすい。リールの長さ約70cm・約3000Hz95dB以上(メーカー測定)
    用途非常時や災害時に大活躍!もしもの時の緊急合図用に材質リールカバー:PC、ボビン:ABS、リールひも:ナイロン、バネ:ステンレス、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、ジョイントパーツ、カラビナ:POM、ホイッスル:ABS長さ(cm)リール:約70本体質量(g)26(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×10×145
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く)質量(g)約170(電池含まず)光源LED10個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)26
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション アンテナ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション アンテナ

    エフ・アール・シー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    FC-D301用ショートアンテナ
  • マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
    仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本LED色赤/青点滅点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
  • PVC製カラーコーンベース トーグ安全工業

    PVC製カラーコーンベース

    トーグ安全工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム特有のにおいがしません。
    寸法(mm)370×H30質量(kg)約2メーカー商品コード425116
  • 800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • 傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ TRUSCO

    傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷
    製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210
  • 防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ

    防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)種類特定小電力定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch保護等級IP54防塵防沫外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
  • ワイヤレスヘッドマイク サンワサプライ

    ワイヤレスヘッドマイク

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
    付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
  • ウインドスクリーン KC

    ウインドスクリーン

    KC
    289税込318
    1個
    当日出荷
    スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
    仕様ウインドスクリーン単品ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
  • コーナーガードパット セーフラン安全用品

    コーナーガードパット

    セーフラン安全用品
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
    用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属材質ゴム黄×黒サイズ(mm)H790×98x98
  • 卓上マイクスタンド KC

    卓上マイクスタンド

    KC
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    付属品マイクホルダー仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可質量(kg)1.2ブラック高さ(cm)13~20
  • 連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ

    連結充電専用ACアダプター EDC-287

    アルインコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
  • 安心クッションL字型900mm 細 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 細

    カーボーイ
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に付属品専用両面テープ材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)50タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×900
  • 耐電用ゴムマット 渡部工業

    耐電用ゴムマット

    渡部工業
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
    用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。材質天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1990
  • 国旗セット 光

    国旗セット

    (1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    行事や季節の催しなどに
    寸法(mm)(旗)700×1000
  • コーナーマット 光

    コーナーマット

    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    お子様のけが防止にご使用下さい テーブルや家具のコーナーでのけが防止 角のとがった机・家具のコーナーにつけるだけです 接着テープ入りで取付簡単
    材質エラストマー樹脂寸法(mm)40×40×4
  • ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコ

    ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • プリズム反射テープ WAKI(和気産業)

    プリズム反射テープ

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
    用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに材質アクリル系粘着性剤
  • 高輝度反射シート WAKI(和気産業)

    高輝度反射シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)
    当日出荷
    高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
    用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。長さ(mm)230幅(mm)70
  • 2colorLED指示バトン SK11

    2colorLED指示バトン

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
    用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
  • バリアリールminiポータブル ベルト 中発販売

    バリアリールminiポータブル ベルト

    中発販売(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。 シートの収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。 シートロック機構付き。 質感の高いナイロン製ベルト仕様。
    仕様●マグネット(ネオジム磁石)付き高さ(mm)87質量(g)約170ベルト幅(mm)50長さ(m)1.6ベルト長さ(m)1.6材質(ベルト)ナイロン設置方式マグネット式ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • やわらかトラクッション極厚手 カーボーイ

    やわらかトラクッション極厚手

    カーボーイ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    厚さ30mmの厚手タイプです。
    用途柱まわりなど材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材長さ(mm)1000厚さ(mm)30ブラック×イエロー取付方式貼付タイプ(粘着テープ付)
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌々日出荷
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-95幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • 28x33x300mm  台車用ゴムグリップ エスコ

    28x33x300mm 台車用ゴムグリップ

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
    用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-12材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)300ブラック質量(g)約28タイプ背割れ内径×外径(Φmm)28×38
  • 100x100x 54mm コーナーガード(黄) エスコ

    100x100x 54mm コーナーガード(黄)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-116材質NBRスポンジ厚さ(mm)14寸法(mm)100×100×54質量(kg)44イエロー
  • 70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ

    70x70 x 30mm コーナーガード(黄)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
    用途コーナーの保護・安全対策にエスコ品番EA983FJ-111材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30イエロー質量(g)13
  • 6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-48材質ポリエチレン質量(kg)1トラ全長(m)10線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • IDホイッスル 角利(角利産業)

    IDホイッスル

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    身元情報記入シートにパーソナルデータなどの必要事項を記入しておくことで、緊急時やアクシデントに備えられます。
    材質アルミ寸法(mm)Φ12×75質量(g)15
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様

    カーボーイ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)24厚さ(mm)6取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)50
  • 防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産

    防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)250×250質量(kg)0.57ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
  • ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き ブラスト興業

    ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き

    ブラスト興業
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • コーンカバー標識 日本緑十字社

    コーンカバー標識

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。 反射文字で夜間もきっくり。
    仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
  • コーン用ベルトパーテーション 日本緑十字社

    コーン用ベルトパーテーション

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。 テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式) バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
    材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)96×256

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品