39ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC
    589税込648
    1個
    当日出荷
    約2.5cm径までのマイクに使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
  • ステッププレート 本体 アラオ

    ステッププレート 本体

    アラオ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
  • コーナーマット 光

    コーナーマット

    (1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ご家庭内の安全対策に最適 テーブルや家具のコーナーでのけが防止 透明ですので目立ちにくい 接着テープ入りで取り付け簡単
    材質PVC
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。トラスコ品番836-8021材質ポリプロピレン(PP)イエロー質量(g)44内径×外径(Φmm)80×124外径(mm)124内径(mm)802018年トラスコ掲載ページ6 1318
  • パイプクッション ザラザラ カーボーイ

    パイプクッション ザラザラ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    翌々日出荷
    パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
    用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000ブラック表面「ザラザラ」タイプ
  • ポール壁面用Uバンド 信栄物産

    ポール壁面用Uバンド

    信栄物産
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
    仕様ポール壁面用Uバンド材質アルミ適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
    質量(g)約50(コード含む)
  • ACアダプター EDC139 アルインコ

    ACアダプター EDC139

    アルインコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シングル充電器用ACアダプターです。
    仕様充電用トラスコ品番357-4718適合機種EDC-182、EDC-181A、EDC-184A、EDC-185A、EDC-186ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式三角コーン 日本緑十字社

    伸縮式三角コーン

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    伸縮式なので持ち運びが簡単。 折り畳んでコンパクトに収納。 反射材付き。
    仕様反射付
  • のりいれ隊 50H アラオ

    のりいれ隊 50H

    アラオ
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
    仕様接続ボルト付材質ゴム寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
  • レフテープ 仙台銘板

    レフテープ

    仙台銘板
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
    用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
  • 20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) エスコ

    20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983GJ-1材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.17レッド長さ(m)5
  • 25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き) エスコ

    25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,510税込6,061
    1個
    当日出荷
    地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。
    仕様右向き、剥離紙付エスコ品番EA983G-64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6
  • クランプカバー(10個) エスコ

    クランプカバー(10個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FV-41材質ポリエチレン寸法(mm)102×124タイプハード適合管径(Φmm)48.6
  • 300x94x426mm コーン看板(身障者マーク) エスコ

    300x94x426mm コーン看板(身障者マーク)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-92文字内容身障者マーク
  • 反射トラクッション エスコ

    反射トラクッション

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    安全標示とクッション材で人や建物を保護するコーナークッション。 裏面は両面テープで簡単に貼り付け可能。 トラ模様の部分には反射テープを使用していますので、夜間でも危険防止に役立ちます。
    用途搬入出入り口の注意喚起・衝突緩衝材に仕様粘着式エスコ品番EA983FF-102材質発泡ポリエチレン+PVC厚さ(mm)5.8寸法(mm)270×2000緑白シマ幅(mm)90
  • 900x600x9mm クッションマット(黄) エスコ

    900x600x9mm クッションマット(黄)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA983FE-60種別クッションマット材質EVA樹脂厚さ(mm)9寸法(mm)600×900
  • Φ12x 50m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x 50m 反射トラロープ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50線径(Φmm)12
  • Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコ

    Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷
    汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
    エスコ品番EA980A-56材質ポリエチレン質量(kg)4シルバー全長(m)50線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • [建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    当日出荷
    仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
  • 800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
  • プラスチックチェーン(蓄光タイプ) 日本緑十字社

    プラスチックチェーン(蓄光タイプ)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
    材質ポリプロピレン質量(kg)約0.2(1mあたり)蓄光長さ(m)50線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
  • プラスチックチェーン 日本緑十字社

    プラスチックチェーン

    日本緑十字社
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラカラーチェインに蛍光色が登場!
    蛍光緑
  • コンパクトガレージミラー角 MYST

    コンパクトガレージミラー角

    MYST(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    出庫時の死角をなくし安全を確保。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。近距離用に最適です。別売のアタッチメント、金具で幅広く簡単に取付けできます。
    形状寸法(mm)150×150曲率半径450R視認距離補助用~約5m
  • クッションドラム 仙台銘板

    クッションドラム

    仙台銘板
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。
    付属品水袋5個質量(kg)約7(水袋不挿入時)赤白寸法(Φ×mm)570×810RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)Φ345
  • 特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ

    特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31

    アルインコ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
    質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179
  • カラープラポール キャップロック付 カーボーイ

    カラープラポール キャップロック付

    カーボーイ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。
    材質ポリエチレン(PE)幅(mm)67高さ(mm)86.5質量(g)15
  • ロープガイド ユニット

    ロープガイド

    ユニット(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
  • 吹流し金具 ユニット

    吹流し金具

    ユニット
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
    トラスコ品番739-4098材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除く質量(kg)0.81
  • 防浸型スピーカーマイク スタンダード

    防浸型スピーカーマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
  • フレックス型イヤホンマイク モトローラ

    フレックス型イヤホンマイク

    モトローラ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種CL1K、CL08イヤホン形状耳かけ型
  • ソーラーキングミニ ダンレックス

    ソーラーキングミニ

    ダンレックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
    寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
  • L型ゴム 光

    L型ゴム

    (1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    材質EPDM長さ(mm)450形状L字型幅(mm)42取付貼付タイプ(両面テープ付属)
  • エアロアローⅡ キタムラ産業

    エアロアローⅡ

    キタムラ産業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
  • 中型ショルダー型メガホン TOA

    中型ショルダー型メガホン

    TOA
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番722-3676質量(g)900種類ハンドタイプ
  • リチウムイオンバッテリー KENWOOD

    リチウムイオンバッテリー

    KENWOOD
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3.6
  • 小型スピーカーマイク SJ型 ICOM(アイコム)

    小型スピーカーマイク SJ型

    ICOM(アイコム)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
    トラスコ品番510-0364質量(g)130対応機種IC-DPR6
  • ハードケース用ショルダーストラップ(ロング) ICOM(アイコム)

    ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
  • ショルダーストラップ金具付 ICOM(アイコム)

    ショルダーストラップ金具付

    ICOM(アイコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品