38ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010 アルインコ

    イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤーピース・ブラック・標準サイズ(FG0597)の3個入りセットです。
    適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
  • 2ピン型 一般用イヤホンマイク アルインコ

    2ピン型 一般用イヤホンマイク

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。 PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。 全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。 イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
    付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む)外径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • ACアダプタ(付属品) ICOM(アイコム)

    ACアダプタ(付属品)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    出力電圧(V)DC5.0出力電流(A)1.0対応機種IC-DPR4プラグDCプラグ:Micro-B USB
  • アリゲータベルトクリップ アルインコ

    アリゲータベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P321BM/GM/RM/BL
  • 折り畳み式バリケードフェンス セーフラン安全用品

    折り畳み式バリケードフェンス

    セーフラン安全用品
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
    用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。材質PP幅(mm)600(折りたたみ時)質量(kg)約17イエロー高さ(mm)1000(折りたたみ時)キャスター数2全幅(m)3.8
  • 特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH615

    スタンダード(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
    セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
  • ネオストッパー(D型・カマボコ型) 信和自動車工業

    ネオストッパー(D型・カマボコ型)

    信和自動車工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
    用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
  • FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ コミー

    FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

    コミー
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
    用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1805幅(mm)340厚さ(mm)3.9高さ(mm)240質量(g)410奥行(mm)3.8取付け方法マグネット像の大きさ(曲面R)280
  • 反射バリアリールMAX(マグネット付) 中発販売

    反射バリアリールMAX(マグネット付)

    中発販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。 蛍光反射シートで7mのロングストロークです。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。 急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。 増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約530シート幅(mm)50材質(シート)軟質塩化ビニールシート長さ(m)7色(シート)蛍光反射 黄/黒シート厚さ(mm)0.3使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • LEDソーラーライト付きチェーンスタンド ミツギロン

    LEDソーラーライト付きチェーンスタンド

    ミツギロン
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
    仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)寸法(mm)Φ255×870材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ソーラーボール:PCホワイト(ポール)種類両側フック材質(キャップ)PEベース径(Φmm)255使用場所屋外使用可満水時質量(kg)約3.6満砂時質量(kg)約5.1
  • MAスタンド(単管スタンド) 日保

    MAスタンド(単管スタンド)

    日保
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)790×600質量(kg)3.9
  • フェンス用鋳物ブロック 日保

    フェンス用鋳物ブロック

    日保
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • ガードフェンス トラ ハーフ 日保

    ガードフェンス トラ ハーフ

    日保
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    材質スチール質量(kg)6.2タイプトラ寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800
  • 自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) 中発販売

    自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)

    中発販売
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
    用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。質量(g)900ストローク(m)シート:10シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
  • 単管打込みキャップ 先端ミサイル アラオ

    単管打込みキャップ 先端ミサイル

    アラオ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
    トラスコ品番489-7510
  • ヘビーコーン グリーンクロス

    ヘビーコーン

    グリーンクロス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    軟質樹脂で丈夫です 夜間も目立つ反射材付です 重量も3.7kgと重くて安全です
    用途規制場所確保に。
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
  • ビームデリ WAKI(和気産業)

    ビームデリ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
    用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
  • 重機安全ポール アラオ

    重機安全ポール

    アラオ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スピーカーマイク SSM-17H YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク SSM-17H

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
  • Cパッカー ケーマックス

    Cパッカー

    ケーマックス(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1ケース(120個)
    当日出荷
    単管にシートを取り付けるための樹脂パッカーです。バネ材を使用しており、外れにくい高いクリップ力を誇ります。
    用途あらゆるシート類を単管パイプに巻き込んで固定します。仕様48.6Φ用
  • 反射コーナークッション ケーマックス

    反射コーナークッション

    ケーマックス
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
    用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。幅(mm)270長さ(m)2
  • 仮設用点字マット ケーマックス

    仮設用点字マット

    ケーマックス
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
  • Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット 中発販売

    Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット

    中発販売
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。
    付属品本体固定用なべ子ねじ×2、アタッチメント接続用タッピンねじ×2、コーン固定用タッピンねじ×2、コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用トラスコ品番195-1319材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)キャッチアタッチメント:84×107寸法(Φ×高さH)(mm)コーンアタッチメント:78×100アズワン品番64-0980-22
  • セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面異色反射) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面異色反射)

    大塚刷毛製造
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面異色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
  • 伸縮式カラーコーン セーフラン安全用品

    伸縮式カラーコーン

    セーフラン安全用品
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。
    用途工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。材質PPオレンジ種類伸縮式デザインライン入り
  • 安全旗 トーグ安全工業

    安全旗

    トーグ安全工業
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質天竺木綿表示内容安全旗
  • 菊水 セーフティートラテープ(危険標示) 菊水

    菊水 セーフティートラテープ(危険標示)

    菊水
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    トラ柄印刷した危険標示用テープです。 環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。 はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
    用途病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、仕様はく離紙付材質オレフィン系フィルム厚さ(mm)0.16テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20粘着剤ゴム系色(柄)トラ(黄/黒)粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)60
  • 390x190x350mm単管バリケード用おもし エスコ

    390x190x350mm単管バリケード用おもし

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。 2段までの縦段積が可能。
    仕様直径48.6mm単管用おもし材質超高分子ポリエチレン樹脂寸法(mm)390×190×350(H)mm質量(kg)0.8、満水時10
  • ポストコーン スタンダードタイプPCT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPCT

    NOK
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離付属品埋設用脚(FP1012A0):外径Φ48、高さ50オレンジ設置方式着脱1本脚(可変式1本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
  • ソフトケース ESC-62 アルインコ

    ソフトケース ESC-62

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
    対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
  • 防水スピーカーマイク EMS-71 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-71

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
  • 赤白切り替えLED合図灯 TRUSCO

    赤白切り替えLED合図灯

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-0645長さ(mm)550幅(mm)30赤/白質量(g)144電源(V)単2乾電池×2本(別売)LED使用数(個)6径(mm)30
  • トラロール ユニット

    トラロール

    ユニット
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷
    ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。 最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン幅(mm)200厚さ(mm)5質量(g)5801巻長さ(m)10トラ
  • 反射テープ アイロン接着 キャプテン

    反射テープ アイロン接着

    キャプテン(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック
    当日出荷
    夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。ストレッチ性にすぐれた薄地タイプ。普通の生地からニット生地まで使えます。家庭洗濯・ドライクリーニング(石油系)もOK!
    用途衣類・傘など
  • パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
  • クランプカバー ユニット

    クランプカバー

    ユニット
    3,998税込4,398
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.32
  • サントラスリット ユニット

    サントラスリット

    ユニット(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品