40ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスミラー電柱用取付金具セット 信栄物産

    ステンレスミラー電柱用取付金具セット

    信栄物産(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
    適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
  • 仮設専用点字パネル アラオ

    仮設専用点字パネル

    アラオ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
    材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
  • トラクッションロール アラオ

    トラクッションロール

    アラオ
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。
    材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)形状平型幅(mm)240厚さ(mm)4黄×黒長さ(m)10
  • 丸型カラーマグネット 日本緑十字社

    丸型カラーマグネット

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    829税込912
    1組(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様プラスチックカバー付材質樹脂マグネット
  • 防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形メガホン 15W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1種類ハンドタイプ
  • YDT400 合図灯 560mm 青色発光 日本緑十字社

    YDT400 合図灯 560mm 青色発光

    日本緑十字社
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番441-3245長さ(mm)560幅(mm)30材質(本体)ポリカーボネート質量(g)130材質(グリップ)ABS樹脂発光色連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用)寸法(Φ×mm)【発光部】30×340使用電池単2マンガン乾電池×3(別売)点灯方式点滅→点灯→消灯LED使用数(個)6日本緑十字社品番325007
  • ショルダーメガホン30Wホイッスル付 TOA

    ショルダーメガホン30Wホイッスル付

    TOA
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
    付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1仕様内蔵音:ホイッスルトラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)種類ショルダーメガホン電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹き流しキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    吹き流しキャップ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質ドブメッキ質量(kg)1.2高さ(mm)260上部寸法(mm)Φ100適合パイプ径(Φmm)48.6適合径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュバトン 三ツ星貿易

    フラッシュバトン

    三ツ星貿易(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
    機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12使用乾電池単3電池×3本LED色赤、青、白LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
  • ガレージミラーアタッチメント・ステンレスベルト MYST

    ガレージミラーアタッチメント・ステンレスベルト

    MYST(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガレージまわりの安全確認のため材質【金具、ベルト】ステンレス適合ポール径(Φmm)60~135
  • ホログラムテープ MYST

    ホログラムテープ

    MYST(1件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    昼間に目立つ キラキラ光る
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
  • 充電台 KENWOOD

    充電台

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
  • IC-4300用キャリングケース ICOM(アイコム)

    IC-4300用キャリングケース

    ICOM(アイコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0094適合機種IC-4300質量(g)10
  • リンクチェイン ニッサチェイン

    リンクチェイン

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
    用途連結部品・吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)全長(m)30表面処理電解研磨
  • 点字マット (誘導タイプ) 光

    点字マット (誘導タイプ)

    (5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
    用途歩行者用誘導マット仕様屋内用トラスコ品番382-4357材質合成ゴム(EPDM+SBR)高さ(mm)突起部分:3.5質量(g)556タイプ誘導寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6
  • バンパープロ BP8 型 岩田製作所

    バンパープロ BP8 型

    岩田製作所
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場や工場での危険防止に。トラスコ品番366-0354材質発泡ウレタン形状はさみこみ型幅(mm)26質量(kg)0.47黄×黒高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
  • 6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    6W防滴形メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
    材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル種類ウエストホーン
  • トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク ICOM(アイコム)

    トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番297-9802質量(g)52対応機種IC-4855
  • BC-161用ACアダプター ICOM(アイコム)

    BC-161用ACアダプター

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合BC-161トラスコ品番298-1629質量(g)380対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010
  • ガードテープ(危険表示赤白) 日本緑十字社

    ガードテープ(危険表示赤白)

    日本緑十字社
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
    用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
  • N型ホルダー 仙台銘板

    N型ホルダー

    仙台銘板(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューパイット タカミヤ

    ニューパイット

    タカミヤ(3件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
  • LEDシグナルライト 勝星産業

    LEDシグナルライト

    勝星産業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
    材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂寸法(mm)点灯部/330グリップ/180全長(mm)510レッド直径(Φmm)30質量(g)115使用乾電池単2形電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダー型メガホン ノボル電機

    ショルダー型メガホン

    ノボル電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
    用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
  • コーナーガード(縦溝付き) 日本緑十字社

    コーナーガード(縦溝付き)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    当たっても安心。厚いクッションがガード。 接着剤付きですぐ使える。
    仕様接着剤付長さ(mm)1000形状平型黄×黒材質(本体)発泡ポリエチレン全幅(mm)200背幅(mm)170
  • トラテープ ZART

    トラテープ

    ZART
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    工事現場などで危険防止に役立ちます。
    用途壁面や床に注意喚起用としてテープ長さ(m)16.5
  • 電子ホイッスル EW01 EVERSAFE

    電子ホイッスル EW01

    EVERSAFE
    2,698税込2,968
    1個ほか
    3日以内出荷
    音量:130db。サウンド機能:3種類(TONE1、TONE2、TONE3)。ライト機能:2種類(通常点灯、SOS点滅機能)。使用電池:9V角形乾電池 6F22。口をつけずに使用することが出来るので衛生的。3種類のトーンを切り替えることができ、用途に合わせて音を選べます。
    用途幅広いシーンでプロフェッショナルなパフォーマンスを発揮・スポーツ: 審判(レフェリー)、コーチ、指導者・救護・安全: ライフガード、警察、警備・防犯・防災: 個人用の防犯ブザー、災害時の合図付属品本体、ネックストラップ、取扱説明書(1個あたり)
  • ”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 TRUSCO

    ”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
  • ”バリアライン”(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用) TRUSCO

    ”バリアライン”(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7416材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)グレー寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5ストローク(m)シートストローク:5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
  • Uパッキンクリア 八幡ねじ

    Uパッキンクリア

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1箱(2個)ほか
    9日以内出荷
    U字型で板材などに簡単に差し込めます。
    用途ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。材質ポリ塩化ビニールクリア耐熱温度(℃)(耐寒)-20~90耐油性なし耐水性耐候性
  • ゴム板シール付 八幡ねじ

    ゴム板シール付

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
  • USB充電ケーブルType-C B-EAR

    USB充電ケーブルType-C

    B-EAR
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約15コネクタ形状PC側USB/USB3.1Type-A、無線機側USB/USB2.0 Type-Cケーブル長(cm)約66
  • ピン型マイク 切替付 B-EAR

    ピン型マイク 切替付

    B-EAR
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マイク部分:約35×20×25マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1.05k30% at 1kHzケーブル長(cm)80
  • リチウム電池 B-EAR

    リチウム電池

    B-EAR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • アイアンストッパー アラオ

    アイアンストッパー

    アラオ
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
    材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
  • 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(2W)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応。YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート。97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応。YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト。2W送信出力。フロントキー付きモデル。選べる4色カラーバリエーション
    付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)種類デジタル簡易無線登録局本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)通信方式単信電波形式F1C/F1D/F1E/F1F防塵防水性能IP67送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
  • アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS  スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    6,000税込6,600
    1個
    欠品中
    IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局  2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品