カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(353)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

安心クッション はさみ込み型
ユニット¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から3日以内出荷板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。材質NBR(発泡ゴム)色黄
ACアダプター(6連結用)
KENWOOD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各種対象充電器を最大6台まで接続可適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
ウインドスクリーン
KC¥389税込¥4281個当日出荷スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能仕様ウインドスクリーン単品色レッド外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
アングル型スポンジ
光¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます材質発泡ラバー(NBR)
コーン用ロープ 標識
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途コーン専用の間仕切りロープとして。材質ポリエチレン(PE)質量(g)240品名コーン用ロープ長さ(m)2径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
赤色点滅指示灯
TMC¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます 発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製用途交通整理や現場での誘導、イベント会場などで色赤色連続使用時間(時間)点滅:約120機能点滅/点灯
防犯ホイッスル アルミ合金製
TMC(2件のレビュー)¥319税込¥3511パック当日出荷携帯場所に困らないスマート型のアルミダイキャスト製のホイッスル。首掛け紐付き用途防犯、災害時の合図に材質アルミ合金質量(g)15寸法(高さH×幅W)(mm)64×12
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷仕様●対応ワイヤレスマイク:2本●トーン信号:35kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)12800(ワイヤレスマイク部約190)奥行(mm)300電源AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)最大出力(W)200(135+65)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、 iPad Air 第3世代(2019)、 iPad mini 第5世代(2019)電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)約5~6(バッテリー駆動時、50%音量)外部出力直径6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、35mmマウントホール対応周波数特性スピーカー:65~20000Hz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約2寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)周波数(MHz)(CH/周波数)0/806.125、1/806.375、2/807.125、3/807.75、4/809、5/809.5、6/806.25、7/806.5、8/807、9/807.875、10/808.5、11/808.875、12/806.625、13/806.875、14/807.375、15/808.25、16/808.625、17/809.25、18/806.75、19/807.5、20/808、21/809.125、22/809.375、23/809.75、24/807.625、25/808.125、26/808.375、27/808.75、28/809.625、29/807.25充電方式AC電源(100V)サイズ(mm)ワイヤレスマイク:口径直径36×H240、ツィーター:直径約25.4(1インチ)アズワン品番64-0901-95送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)4(ウーファーユニット)、8(ツィーターユニット)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)568周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
カラーコーン用ロープ
丸三(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷両端がアイ加工済みで輪っかになっており、カラーコーンの上からかけるだけで簡単に危険表示が可能。用途仮設の危険表示や、危険個所が移動する場面での使用など。仕様#12長さ(m)約2
前出し金具
信栄物産¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ミラーの前出し金具です。仕様前出し金具材質スチール寸法L(mm)270適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34
マイク用コンセント
TOA¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
反射標識ロープ 12Φ×100m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷夜間、車などのライトの明りに反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画などトラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36色黄/黒寸法(線径Φmm×全長m)12×100包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
ピッたし看看(アタッチメント) 青
エムエフ¥439税込¥4831本当日出荷看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。用途看板の危険な角養生にトラスコ品番785-3955材質発泡ポリエチレン長さ(mm)550色青質量(g)24.3取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
ピッたし看看
エムエフ¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。用途看板の危険な角養生にセット内容右枠用1本、左枠用1本材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700質量(g)150.6取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
スタンドマイクスピーカー
エフ・アール・シー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)-20 ~ 55電圧(V)(マイクロフォン)1~10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)マイクロホン全指向型(o 6×5mm)保証期間1年間 (消耗品除く)スピーカー出力(mW)3000インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4消費電流(最大)3W音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS)音圧感度(dB)-54 ± 3
足腰マット ESD
カーボーイ¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れています。用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17色グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
パイプカバー
ユニット¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷10mm厚の頼れるカバー!材質ポリエチレン発泡体100mm厚、(表面)ポリエチレンフィルム寸法(mm)69Φ×1000内径(Φmm)49
380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射無/10本)
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。仕様【反射テープ】なしエスコ品番EA983FT-50材質EVA樹脂寸法(mm)380×380×700(H)質量(kg)1色赤高さ(mm)700種類スタンダード脆化温度(℃)-70デザイン無地![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
エスコ¥4,790税込¥5,2691個翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
70x70 x 30mm コーナーガード(黒)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13色ブラック
60x50x900mm トラクッションガード(2本)
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。仕様非粘着式エスコ品番EA983F-38材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5全長(mm)900色ブラック×イエロータイプ背割れ内径(Φmm)50外径(Φmm)60質量(g/本)100
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷低温・高温に強く耐候性に優れています。エスコ品番EA980AJ-10材質高密度ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個当日出荷エスコ品番EA980A-46B材質ポリエチレン質量(kg)3色黒全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個4日以内出荷エスコ品番EA980A-42B材質ポリエチレン質量(kg)3色黄全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個当日出荷エスコ品番EA980A-32B材質ポリエチレン質量(kg)1.08色黄全長(m)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などにエスコ品番EA916XK-17材質ABS樹脂寸法(mm)60×21×21質量(g)13ひも色黒ひも長(mm)1100
5連充電スタンド
アルインコ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様
カーボーイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
ミニLEDシェブロン
三ツ星貿易¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。材質ターポリン生地寸法(mm)400×200ハトメ数4個使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式流動/点滅反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープマグネット4個RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250
信栄物産¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。寸法(mm)250×250質量(kg)0.57材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレス材質(取付金具)クリップ 黒塗装ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850































![コーンヘッド標識 [徐行] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760998-180226-02.jpg)
![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)