カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(353)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

脱着式プラチェーン
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷約1m毎に赤いチェーンジョイントでつないでいる黄色のプラチェーンです。ジョイント部で自由に脱着できます。赤いジョイントが1mの印となり長さを測る必要がありません。使用後に再度つなげることで収納も場所をとりません。用途m毎のチェーン使用に。トラスコ品番351-8360材質ポリエチレン(PE)色チェーン:黄色、ジョイント:赤長さ(m)50径(mm)6
プラチェーン(50m)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。トラスコ品番256-7047材質ポリエチレン(PE)色インターナショナルオレンジ長さ(m)50径(mm)6
反射コーナーガードクッション 長さ100cm
セーフラン安全用品¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H1000×200色黄/黒(トラ柄)入数1枚反射シートPET
露出形ボックス
TOA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷音量調節器・コネクタユニットを取付ける露出型ボックスです。付属品皿小ねじ×2、丸木ねじ×2材質ハイインパクトスチロール樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40適合ユニットコネクタープレート:YM-21M、音量調節器ATシリーズ(適合プレート:YP-1AF)、コネクターユニットYM/YSシリーズ(適合プレート:YP-1AF)
アルミプレート
TOA¥419税込¥4611個当日出荷フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603材質アルミ合金t1.2ヘアライン質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
コラムスピーカ
TOA¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装使用温度範囲(℃)-10~50防水性IPX3
ドライバーユニット
TOA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
電源カットリレー
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
天井埋込スピーカ用パネル丸型
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
1台用ラックマウント金具
TOA(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)付属品本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS質量(g)400構成部品ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1
PAアンプ
TOA¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)5使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
ウェーブクッション
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281巻翌々日出荷クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.8寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8×200×0.8
イヤーピース ブラック 細め (FG0598)×3個入り AD011
アルインコ¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷イヤーピース・ブラック・細めサイズ(FG0598)の3個入りセットです。適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
Bluetooth対応 イヤホンマイク
アルインコ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
ソフトコーンM760 グリーン 接着式アダプターセット
サンセルフ¥8,898~税込¥9,788~1セットほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.4色グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)770反射シート3M製高輝度シート(白)
ソフトコーンM1000ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット
サンセルフ¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.8色オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)1020反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
ポータブル拡声器 8W microSDポート搭載 約15時間稼働 ブラック APK-03/BK
ミヨシ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ハンズフリータイプのポータブル拡声器 両手が自由に使えるハンズフリータイプのポータブル拡声器です。 イベントや行事、講義や講演、ガイドでの使用、災害時の避難誘導、騒音が多い場所での作業用など様々なシーンでご利用いただけます。 充電式で約15時間使用可能 USB充電対応のリチウムイオン充電池を内蔵。約5~7時間の充電で約15時間使用可能です。 (充電には別売のUSB-ACアダプタが必要です。) マイクを繋げて電源をONにするだけの簡単操作 有線マイクを本体に繋げて、電源をONにするだけの簡単操作でご使用いただけます。 使う場所や用途に合わせて音量を調整することもできます 音楽や音声を再生できるmicroSDポート搭載 microSDポート搭載でmicroSDカード内の音楽データや音声データをスピーカーから再生できます。(対応音声コーデック:MP3、WMA) ベルトクリップ・ショルダーストラップ付属 軽量コンパクトな構造なので、ベルトへの取り付けや首掛けでの使用が可能。 ベルト取り付けの際は本体のベルトクリップで簡単に取り付けできます。 首掛けでご使用の際は付属のショルダーストラップをつけてお使いいただけます。 さまざまな想定利用シーン 人が集まるイベントや、講演などの会場に。 セミナー・講演会 / 運動会・スポーツ大会 / 店頭での実演や説明など。 騒音環境や緊急時に。 混雑時の案内 / 緊急時の誘導 / 工場内などでの連絡など。 案内やガイドに。 移動しながらの観光案内 / 施設や工場の見学 / グループの引率など。 ※使用目安範囲 屋内約40m2前後※声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。付属品有線マイク(0.9m)、ショルダーストラップ(1.2m)、microUSBケーブル(充電用、0.8m)、取扱説明書兼保証書(保証期間1年)質量(g)約160電源(V)5/1A最大出力(W)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×28×90連続使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。)周波数特性50Hz-12KHzバッテリーリチウムイオン充電池内蔵使用の目安屋内約40m2前後(声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7外部入力microSDポート(最大32GB対応)バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。)インピーダンス(Ω)ロード:2充電端子microB端子
キャリングケース USC-3(G)
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
変換ネジアダプター AT-8423
audio-technica¥599税込¥6591個6日以内出荷3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S厚さ(mm)50.4質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)ケーブル長(m)約1.8チャンネル数中継用27ch、通話用20ch消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
ラミドーム
コミー¥41,980税込¥46,1781式3日以内出荷浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。材質アクリル型式ドーム型厚さ(mm)3(ミラー)
耐荷重対応LED警告灯電池式
ミズケイ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐荷重2tまで対応。 防塵・防水(IP6X・IPX7)対応なので雨天や屋外でも使用ができます。 点灯パターンは9種類、赤LED×16個、白LED×4個。用途夜間の工事などに色赤
ベビー安心クッション 小2P
カーボーイ¥999~税込¥1,099~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。用途危険な角の安全対策に。材質NBR幅(mm)37厚さ(mm)9高さ(mm)31タイプストレート長さ(m)0.4
自在クッション まきまき
TRUSCO¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。用途屋内の安全対策として。色イエロー長さ(m)1
卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク
ノボル電機¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。トラスコ品番813-6725幅(mm)67高さ(mm)162質量(g)540奥行(mm)155
ミニミニコーン 300H EVA樹脂
ユニット¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷高さ300ミリのコンパクトで柔らかいコーンです 柔らかい材質の為、触れても痛くありません 人の下敷きになっても復元しますトラスコ品番740-1566材質EVA樹脂種類ミニミニコーン