46ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーパットクリア4P ちび カーボーイ

    コーナーパットクリア4P ちび

    カーボーイ
    819税込901
    1袋
    7日以内出荷
    抜群の透明感!。透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。専用両面テープ入り。
    材質PVC/アクリル系粘着剤寸法(mm)約幅24×長50×高22×厚6質量(g)85
  • 安心クッション コーナー用 友屋

    安心クッション コーナー用

    友屋
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    お子様連れの多い店舗に!
    備考○両面テープ付属○屋外使用可(ただし劣化がはやくなります)素材NBR(発泡ゴム)
  • 920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ

    920MHz用λ/4ホイップアンテナ

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
    型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
  • 920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型) スタッフ

    920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    欠品中
    特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
    形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
  • 点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし アラオ

    点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし

    アラオ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定。屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着。短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
    材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
  • アームバンド B-EAR

    アームバンド

    B-EAR
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    長さ(cm)腕回り約39まで対応可能
  • PTT切替機能付タイピンマイク B-EAR

    PTT切替機能付タイピンマイク

    B-EAR
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)30幅(cm)クリップ:約1プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約90
  • オープンエアイヤホン 2.5mm B-EAR

    オープンエアイヤホン 2.5mm

    B-EAR
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約45
  • ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナル

    ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m

    フィスコインターナショナル
    149,800税込164,780
    1式
    13日以内出荷
    2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
    用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷
    ソフトな感触・71mmのミニアンテナ。シリコンなので耐久性・安全性・携帯性が抜群
    用途小規模の工事現場・工場・倉庫業務、ハイキング・キャンプ・カーディーラー、サバゲー・消防団・学校イベント 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)71×13ブラック質量(g)20インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.14材質(被膜)シリコン偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)10
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-29シリーズ) FIRSTCOM

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-29シリーズ)

    FIRSTCOM
    298税込328
    1個
    当日出荷
    耳掛けスピーカータイプ。各社の無線製品に対応。12種のピンジャックタイプがあります。
    タイプイヤースポンジ3個入
  • コーン 700H ユニット

    コーン 700H

    ユニット
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン高さ(mm)700
  • ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台 ミツギロン

    ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台

    ミツギロン
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。
    トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15ブラック高さ(mm)170
  • トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • 点字パネル専用テープ アラオ

    点字パネル専用テープ

    アラオ
    1,898税込2,088
    1巻
    翌日出荷
    点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
    用途点字パネル設置時の固定用規格50mm×25m
  • 安全ミラー FFミラー気配 コミー

    安全ミラー FFミラー気配

    コミー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。トイレ出入口での衝突防止に。ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。
    用途トイレ出入口での衝突防止に。仕様室内専用トラスコ品番706-9097材質ミラー:ポリカーボネート形状角型幅(mm)270高さ(mm)120取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)奥行(mm)2.8像の大きさ(曲面R)280
  • ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機

    ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
  • 特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT  充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD

    特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT 充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

    KENWOOD
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。便利なBluetooth(R)を搭載。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
    用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフックブラック種類特定小電力通信方式シンプレックスバッテリー容量(Ah)1.43防塵防水性能IP67
  • 特定小電力トランシーバー UBZ-BM51 充電器付属 中継器対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD

    特定小電力トランシーバー UBZ-BM51 充電器付属 中継器対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

    KENWOOD
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
    用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフックブラック種類特定小電力通信方法シンプレックス、セミデュプレックス(別売の中継器「UBZ-RJ27」使用)バッテリー容量(Ah)1.43防塵防水性能IP67(オプション取付時はIP54準拠)
  • ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
  • ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ターミナルゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
    用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
  • 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONG コーナー用極細

    カーボーイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
  • ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット サンセルフ

    ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット

    サンセルフ
    6,298税込6,928
    1箱
    翌々日出荷
    ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。
    用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm材質(本体)樹脂質量(g)55入数(本)50
  • 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(5W)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現。YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化。堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
    付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引きブラック種類デジタル簡易無線登録局本体質量(g)約228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)保護等級IP68通信方式単信標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51.5×95×32(SBR-49LI装着時/突起物含まず)低周波出力1400mW以上
  • 防水仕様高出力外部スピーカー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水仕様高出力外部スピーカー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大出力12W
    用途IP55相当
  • 有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
  • 有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
    対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
  • マグネットキット(2個) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    マグネットキット(2個)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様2個入
  • MB-133 ベルトクリップ  R30用 ICOM(アイコム)

    MB-133 ベルトクリップ R30用

    ICOM(アイコム)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
  • SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)

    SP-35 外部スピーカー

    ICOM(アイコム)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車載用に適したコンパクトスピーカー
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
  • トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
  • アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能 ICOM(アイコム)

    アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
    温度範囲(℃)充電:0~+40入力電圧(V)DC15電流(mA)充電:840
  • トーヨー リールホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー リールホイッスル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最長70cm。・リールホイッスルカラビナ付き。・オール樹脂タイプのカラビナ使用。・取り付け簡単。・スリムで丈夫!
    用途防災/防犯用に!・誘導・指示・危険・合図製品質量(g)約16
  • 安全クッションL字型 セーフラン安全用品

    安全クッションL字型

    セーフラン安全用品
    599税込659
    1本ほか
    4日以内出荷
    工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。カッターやハサミで必要な長さにカットできます。
    用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型
  • ちびっコーンベット TRUSCO

    ちびっコーンベット

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ちびっコーン用のコーンベットです。
    用途コーン用重石。トラスコ品番665-0685材質合成ゴム幅(mm)280ブラック高さ(mm)17.5
  • L型コーナーゴム小 SUGICO(スギコ)

    L型コーナーゴム小

    SUGICO(スギコ)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
    材質ニトリルゴム寸法(mm)99×99×H42耐熱温度(℃)約80
  • ポール用つかみ金具 信栄物産

    ポール用つかみ金具

    信栄物産
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。
    用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
  • 塩ビミラー(樹脂ミラー) 信栄物産

    塩ビミラー(樹脂ミラー)

    信栄物産
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて割れにくいので安全性が高いです。加工が容易です。
    用途樹脂ミラー材質PET厚さ(mm)2
  • グリーンフェンスネット モリリン

    グリーンフェンスネット

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
  • ネットプロテクター モリリン

    ネットプロテクター

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    8日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。オレンジ長さ(m)50幅(m)1

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品